ÉCROU À EMBASE M10

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 17 écrou à embase M10 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 12 mm, 8 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M12, M8,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2 et finitions diverses : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Brut, DBL 9440.40 (feuille données MB),... et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou à embase M10 est un élément de fixation polyvalent, conçu pour offrir une grande stabilité et une distribution uniforme de la charge sur les surfaces. Sa conception unique, intégrant une embase large, permet de réduire la pression et d'éviter l'endommagement des matériaux. Utilisé dans divers domaines comme l'automobile, la construction métallique et la fabrication de machines, l'écrou à embase M10 assure une fixation solide et durable. Son application va de l'assemblage de structures métalliques légères à la fixation de composants dans des environnements sujets à vibrations, où sa capacité à maintenir une prise fiable est particulièrement appréciée. L'écrou à embase M10 est donc essentiel pour garantir la sécurité et la fiabilité dans une multitude de projets professionnels.