TARAUD M16X100

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 taraud M16x100 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : M10, M12, M14,..., de longueurs multiples : 80 mm, 45 mm, 50 mm,..., de finitions diverses : Brut, Vaporisé et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme : Acier, Acier inoxydable, Alliage spécial,....
Filter

Le taraud M16x100 est un outil essentiel dans le domaine de la mécanique et de la fabrication, permettant de créer des filetages internes précis et robustes. Adapté pour les matériaux métalliques, ce produit est fréquemment utilisé dans l'industrie automobile, l'aéronautique et la construction de machines. Le taraud M16x100 offre une grande résistance à l'usure grâce à sa conception en acier rapide, ce qui garantit une longévité accrue même sous des conditions d'utilisation intenses. Sa capacité à produire des filetages nets et précis en fait un choix privilégié pour les applications nécessitant une haute précision, comme dans la fabrication de composants mécaniques critiques. Le taraud M16x100 est donc un outil indispensable pour les professionnels cherchant efficacité et fiabilité dans l'exécution de leurs projets.