SCIE CLOCHE POUR MÉTAL DIAMÈTRE 35 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 Scie cloche pour métal diamètre 35 mm pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs, différents diamètres : 19 mm, 25 mm, 30 mm,..., différentes matières : Acier rapide hautes performances contenant 8% de cobalt, Carbure de tungstène, HSS et différents nombres de dents : 10 PCS, 11 PCS, 114 PCS,... pour convenir à différents types d'application.
Filter

La scie cloche pour métal de diamètre 35 mm est un outil de perçage destiné à réaliser des ouvertures circulaires nettes et régulières dans les matériaux métalliques. Elle répond aux besoins des métiers de la maintenance, de l’installation, de la métallerie, de l’électricité et du CVC, lorsque la précision du diamètre et la qualité de coupe sont essentielles. Ce format 35 mm convient notamment à la création de passages pour câbles, tubes, gaines, éléments de fixation ou accessoires techniques. Les critères attendus portent sur la résistance de la denture, la stabilité en rotation, la bonne évacuation des copeaux et la compatibilité avec les porte-outils et perceuses utilisés en atelier ou sur chantier. Selon les matériaux à usiner, elle peut être employée sur tôle, acier, inox, aluminium ou métaux non ferreux. Une scie cloche pour métal performante permet d’obtenir une coupe propre, de limiter les reprises et d’améliorer l’efficacité des opérations de perçage.