COMBINAISON DE TRAVAIL POUR MÉCANICIEN

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 Combinaison de travail pour mécanicien pour professionnels. Vous retrouverez des vêtements de travail pour professionnels, avec différentes tailles : XL, L, M,..., de différentes couleurs, lavables à différentes températures : 60°C et fabriqués à partir de différentes matières pour correspondre à différentes utilisations : 60% coton, 40% polyester, 65% polyester, 35% coton, 100% coton,....
Filter


Combinaison de travail pour mécanicien : protégez-vous efficacement tout en optimisant votre confort

Une combinaison de travail pour mécanicien est un vêtement de protection conçu pour les professionnels de l'automobile et de la mécanique. Elle est fabriquée à partir de matériaux résistants aux huiles, graisses et autres substances chimiques. Cette tenue couvre généralement tout le corps, y compris les bras et les jambes, pour protéger contre les salissures et les blessures mineures. Elle offre également une liberté de mouvement essentielle pour effectuer des tâches techniques. Les combinaisons de travail sont souvent équipées de poches pratiques pour ranger outils et accessoires nécessaires au travail quotidien.


Points forts des combinaisons de travail pour mécanicien

Les combinaisons de travail pour mécanicien sont conçues pour offrir une protection optimale contre les salissures et les risques liés à l'environnement de travail. Elles sont durables, confortables et permettent une grande liberté de mouvement, ce qui est essentiel pour les professionnels qui passent de longues heures dans des positions variées. Leur conception ergonomique contribue à réduire la fatigue.


Caractéristiques importantes des combinaisons de travail pour mécanicien

Ces combinaisons sont souvent disponibles dans une large gamme de tailles pour s'adapter à toutes les morphologies. Elles sont généralement fabriquées en coton ou en mélanges de polyester et coton, offrant ainsi une bonne résistance à l'usure et aux déchirures. Les couleurs habituelles incluent le bleu marine, le gris et le noir, qui masquent bien les taches. De plus, elles sont conformes aux normes de sécurité en vigueur, telles que la norme EN ISO 13688 pour les vêtements de protection. Les combinaisons peuvent également comporter des poches pratiques et des fermetures éclair robustes.


Combinaisons pour mécaniciens Würth : les principaux types

  • Combinaison de travail « Premium » Würth
    - Tissu polycoton renforcé (ex : 65% polyester, 35% coton)
    - Nombreuses poches (poitrine, côtés, arrière)
    - Fermeture zippée sous rabat pressions
    - Renforts aux genoux et coudes
    - Résistante au lavage industriel
    - Disponible du S au XXXL
  • Combinaison légère respirante Würth
    - Tissu léger, idéal parc temps chaud ou intérieur
    - Tissu anti-transpiration, ventilation dorsale
    - Nombreuses poches fonctionnelles
    - Ceinture élastiquée pour confort
    - Tailles allant du S au XXL
  • Combinaison haute visibilité Würth
    - Tissu fluorescent avec bandes rétroréfléchissantes
    - Certifiée EN ISO 20471
    - Renforts aux genoux et coutures triples
    - Poignets et chevilles ajustables
    - Pour intervention sur parkings, bord de route, ateliers
    - Tailles M à XXL
  • Combinaison de protection « tout temps » Würth
    - Tissu déperlant et coupe-vent
    - Capuche intégrée, doublure intérieure
    - Fermetures et coutures protégées contre l’humidité
    - Idéale interventions extérieures et ateliers non chauffés
    - Disponibilité du M au XXL
  • Combinaison de travail simple Würth
    - Mélange coton majoritaire pour souplesse
    - Coupe classique et basiques poches
    - Léger, économique et facile d’entretien
    - Pour usages quotidiens ou utilisation collective
    - Disponible du S au XXL


Caractéristiques générales des combinaisons mécaniques Würth

  • Matières : polycoton (résistance et confort), coton majoritaire (souplesse), tissus techniques pour spécificités
  • Taille généralement du S au XXXL selon modèle
  • Renforts possibles sur zones d’usure (genoux, coudes)
  • Multiples poches adaptées aux outils et accessoires
  • Certifications EN20471 pour haute visibilité le cas échéant
  • Fermetures éclairs sous rabat ou boutons pressions pour la sécurité
  • Certains modèles adaptés au lavage industriel


Comparatif des principales combinaisons de travail Würth

Modèle Matière Couleur Renforts Poches Visibilité Tailles Atout principal
Premium 65% polyester, 35% coton Bleu, gris, noir Genoux, coudes Multiples (poitrine, côtés, dos) Standard S à XXXL Résistante, lavage industriel
Légère respirante Polycoton léger Bleu clair, gris Non Plusieurs Standard S à XXL Confort par forte chaleur
Haute visibilité Polyester/coton fluo Jaune/bleu, orange Genoux, coutures triples Plusieurs Norme EN20471 M à XXL Sécurité routière
Protection tout temps Tissu technique déperlant Bleu foncé, noir Non Poches fermées Standard M à XXL Pluie, froid, interventions ext.
Simple mécanique Coton majoritaire Bleu Non Poches basiques Standard S à XXL Légère, économique


Domaines d'applications courants des combinaisons de travail pour mécanicien

Les combinaisons de travail sont couramment utilisées dans les ateliers de réparation automobile, les garages, ainsi que dans les industries manufacturières et de maintenance. Elles sont idéales pour les environnements où les travailleurs sont exposés à des huiles, des graisses et d'autres substances potentiellement salissantes ou dangereuses.


Conseils d'utilisation des combinaisons de travail pour mécanicien

Il est conseillé de choisir une combinaison qui offre un ajustement confortable mais pas trop serré pour permettre une liberté de mouvement. Veillez à vérifier régulièrement l'état des fermetures et des coutures pour garantir une protection continue. Pour prolonger la durée de vie de la combinaison, suivez les instructions de lavage recommandées par le fabricant, généralement à basse température pour éviter le rétrécissement.

Autres produits recommandés pour les mécaniciens

Würth propose aux mécaniciens une gamme spécialisée d’outils d’éclairage, d’EPI et de vêtements de travail conçus pour intervenir efficacement en atelier comme sur site :