GANTS DE PROTECTION POUR MÉCANICIEN

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 53 Gants de protection pour mécanicien pour professionnels. Vous retrouverez des EPI pour la protection des mains, de diverses matières : Nitrile, Cuir de vache pleine fleur, Chloroprène,..., de tailles adaptées à toutes les corpulences : 10, 9, 8,..., de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun et répondant aux différentes normes en vigueur : 388;420, 388:2016+A1:2018, 388,....
Filter


Gants pour mécanicien : optimisez votre sécurité et votre confort lors des interventions techniques

Les gants pour mécanicien sont des équipements de protection individuelle conçus pour les professionnels de la mécanique. Ils offrent une protection contre les coupures, les abrasions et les huiles, tout en assurant une dextérité optimale pour manipuler des outils et des pièces avec précision. Fabriqués à partir de matériaux résistants comme le cuir, le néoprène ou le nitrile, ils sont souvent renforcés aux endroits stratégiques pour une durabilité accrue. Ces gants sont essentiels pour garantir la sécurité et l'efficacité des mécaniciens dans leur travail quotidien.


Points forts des gants pour mécanicien

Les gants pour mécanicien Würth sont conçus pour offrir une protection optimale tout en garantissant une dextérité maximale. Fabriqués avec des matériaux de haute qualité, ils assurent une résistance accrue à l'abrasion et aux coupures, ce qui prolonge leur durée de vie. Leur conception ergonomique permet un ajustement parfait et un confort exceptionnel, même lors d'une utilisation prolongée. Ces gants sont également dotés de propriétés antidérapantes, offrant ainsi une meilleure prise en main des outils et des pièces mécaniques.


Caractéristiques importantes des gants pour mécanicien

Les gants pour mécanicien Würth se déclinent en plusieurs tailles, généralement de la taille 7 à la taille 11, pour s'adapter à toutes les morphologies de main. Ils sont souvent fabriqués en cuir synthétique ou en nylon avec des renforts en caoutchouc ou en polyuréthane pour une protection supplémentaire. Disponibles en plusieurs couleurs, telles que le noir, le gris ou le bleu, ils sont conçus pour répondre aux normes de sécurité EN 388, garantissant ainsi une protection adéquate contre les risques mécaniques. Certains modèles intègrent également une doublure intérieure pour améliorer le confort thermique.


  • Gants de protection et de montage spécifiquement conçus pour mécaniciens : protection contre coupures, abrasions, huiles/minéraux.
  • Matériaux : nitrile (résistance chimique/jetable), cuir pleine fleur, polyuréthane, tissus synthétiques légers, coton — adaptés aux différents risques du métier.
  • Normes de sécurité : EN 388 (résistance mécanique/coupure), EN 374 (résistance aux produits chimiques/liquides), EN 60903 (travaux sous tension), ISO 21420 (exigences générales EPI).
  • Classes de protection anti-coupures : disponibles du niveau B à F (EN 388:2016+A1:2018).
  • Types : gants anti-coupure, de manutention fine, gants jetables haute résistance, gants cuir montage, gants isolants électricien, etc.
  • Tailles proposées généralement du 7 au 11 (selon type/marque); couleurs et formes variées.
  • Confort : ergonomie étudiée, ajustement anatomique, versions respirantes ou doublées pour convenir à tous usages et saisons.
  • Adhérence/préhension optimisée : paumes texturées, traitements antidérapants, excellente dextérité pour manipuler outil/pièce précise.
  • Applications : ateliers réparation auto, maintenance, montage/assemblage, industrie, logistique, électricité et interventions de précision.
  • Conseil : choisir la norme/niveau adapté au risque, contrôler l’état/renouveler régulièrement et suivre instructions de lavage ou d’usage pour préserver la protection.
 

Tableau comparatif des gants de mécanicien Würth

Type / Modèle Matière Norme Niveau protection Caractéristiques Usage / Points forts
Flexton/montage respirant Synthétique EN 388, ISO 21420 B–E selon ref. Léger, respirant, bonne dextérité Montage/mécanique fine
Jetable nitrile orange Nitrile EN 374, ISO 21420 Protection chimique Ultra résistant, texturé, usage unique Huiles, solvants, entretien rapide
Anti-coupures Tigerflex W-520/W-250/W-120/W-410/W-300 Synthétique/coating technique EN 388:2016, ISO 21420 B à F (F = très haute coupure) Résistance coupure élevée/paume grip Mécanique à risque élevé
Comfort Ecoline / Soft Synthétique EN 388, ISO 21420 B ou C Très bonne préhension Assemblage précis, manutention générale
Jetable nitrile agroalimentaire Nitrile sans poudre EN 374, ISO 21420 Usage alimentaire/solvants Souplesse, étanchéité Industrie, maintenance rapide
Driver Classic cuir pleine fleur Cuir vachette EN 388, EN 420 B Souple, robuste, bonne prise Montage mécanique auto/travaux nécessitant résistance mécanique
Isolant composite électricien Copolymère d’éthylène-propylène EN 60903 Classe 00-4 (1 à 36 kV) Travaux sous tension Électricité, sécurité haute tension

Domaines d'applications courants des gants pour mécanicien

Ces gants sont principalement utilisés dans les ateliers de réparation automobile, les usines de fabrication de machines et les environnements industriels où la manipulation de pièces mécaniques est fréquente. Ils sont également idéaux pour les techniciens de maintenance et les professionnels travaillant dans les secteurs de la construction et de l'ingénierie, où la protection des mains contre les risques mécaniques est essentielle.


Conseils d'utilisation des gants pour mécanicien

Pour garantir une efficacité optimale, il est important de choisir la taille de gant appropriée afin d'assurer un ajustement parfait. Il est conseillé de vérifier régulièrement l'état des gants pour détecter toute usure ou dommage, et de les remplacer si nécessaire. Lors du lavage, suivre les instructions du fabricant pour éviter d'endommager les matériaux. Enfin, il est recommandé de stocker les gants dans un endroit sec et à l'abri de la lumière directe du soleil pour préserver leur qualité.


Autres produits recommandés pour les mécaniciens

Würth propose aux mécaniciens une gamme spécialisée d’outils d’éclairage, d’EPI et de vêtements de travail conçus pour intervenir efficacement en atelier comme sur site :


Questions fréquentes

Considérations techniques et choix

Qu’est-ce que la norme EN 388 et pourquoi est-elle essentielle pour des gants de mécanicien ?

La norme EN 388:2016+A1:2018 définit les exigences de résistance mécanique des gants : résistance à l’abrasion, à la coupure (via deux tests : COUPTEST pour les matériaux standard et EN ISO 13997 pour les matériaux très résistants), à la déchirure et à la perforation. Ces indicateurs sont cruciaux pour garantir que le gant résiste efficacement aux risques courants chez le mécanicien comme les pièces coupantes, les surfaces rugueuses et les outils tranchants. Würth applique ces normes sur ses gants pour répondre à la réglementation EPI et assurer sécurité et conformité.

Comment identifier le niveau de protection à la coupure d’un gant Würth ?

Les gants sont identifiés selon deux méthodes : le test de lame rotative (COUPTEST) classe la résistance à la coupure par rapport au nombre de cycles nécessaires pour trancher le matériau, tandis que le test EN ISO 13997 mesure la force linéaire nécessaire pour une lame droite, exprimée de A à F. Pour les matériaux très durs, c’est ce second test qui prévaut. Würth affiche le niveau requis sur le pictogramme EN 388.

Quels matériaux sont utilisés dans les gants mécaniques proposés par Würth, et dans quels cas chacun est-il recommandé ?

Würth utilise divers matériaux selon la tâche : cuir pleine fleur ou croûte pour robustesse générale et résistance à l’abrasion, polyuréthane pour une bonne préhension fine, nitrile pour les milieux huileux ou solvants (souvent en revêtement ou enduction), tissus synthétiques (nylon, polyamide) pour légèreté, respirabilité et dextérité. Les modèles doublés thermiquement sont appropriés pour travaux en atelier froid.

Quelle catégorie de risque dois-je choisir selon l’usage en mécanique automobile ou industrielle ?

La catégorie de risque dépend de la gravité potentielle : pour des tâches générales, manutention ou montage, catégorie II (risque intermédiaire) avec norme EN 388 est souvent suffisante ; pour travaux sous tension, exposition chimique ou haut risque de coupure sévère, catégorie III, voire combinaison avec d’autres normes (EN 374 pour chimie, EN 60903 pour haute tension).

Ergonomie, confort, et usage prolongé

Comment choisir la bonne taille et ajustement pour des gants de mécanicien Würth ?

Une taille précise assure que le gant suit le contour de la main : ni trop lâche (risque que la matière se plisse ou que les doigts glissent), ni trop serré (gêne de circulation, fatigue). Würth propose généralement une gamme de tailles du 7 au 11. Vérifier la longueur des doigts, la largeur de la paume et éventuellement des doigts. Un gant ajusté améliore la dextérité, la précision, et réduit la fatigue pour les travaux prolongés.

Quelles caractéristiques font la différence en termes d’adhérence et de préhension ?

Les paumes sont souvent texturées ou enduites (polyuréthane, nitrile), ce qui améliore la prise sur outils, pièces humides ou huileuses. Certains modèles possèdent un traitement antidérapant sur la face palmaire, ou un revêtement mousse ou grainé. Le dos peut être ventilé pour limiter transpiration sans compromettre la protection.

Comment choisir entre gant fin pour précision et gant plus robuste pour protection maximale ?

Tout dépend des tâches : pour montage fin, électronique ou réglages, choisir un gant léger, tricot sans couture, matière souple, peu ou pas de doublure. Pour travaux lourds, démontage, soudage léger, usage intensif : opter pour cuir résistants, enductions lourdes, normes anti-coupure élevées (niveau C à F), éventuellement protection contre la chaleur. L’équilibre entre dextérité et protection est essentiel.

Exigences normatives et réglementaires

Quelles normes Würth respecte-t-il outre EN 388 pour des gants de protection plus spécifiques ?

Outre EN 388 pour risques mécaniques, Würth propose des gants conformes aux normes : EN 374 (risques chimiques et liquides), EN 420 / EN ISO 21420 (exigences générales : innocuité, ergonomie, marquage), EN 60903 pour travaux sous tension électrique. Certains gants combinent plusieurs normes selon les usages.

Quels niveaux minima de performance EN 388 pour les mécaniciens travaillant avec des pièces tranchantes ou surfaces abrasives ?

Il faut viser un niveau d’abrasion de 3 ou 4, une résistance à la coupure COUPTEST de niveau élevé (3-4-5 selon fréquence et gravité), ou encore un niveau EN ISO 13997 élevé (C à F) lorsque les risques de coupure sont très sérieux. La résistance à la déchirure et à la perforation devrait avoisiner au moins le niveau 2 ou 3 selon la tâche.

Durabilité et entretien

Comment préserver les performances de mes gants au fil du temps ?

Nettoyage conforme au matériau : rinçage doux ou lavage à basse température pour nitrile ou synthétiques, brossage léger pour cuir, éviter agents blanchissants. Séchage à l’air libre, à l’abri de la chaleur directe et du soleil. Stockage dans un lieu sec et tempéré. Vérifier régulièrement l’intégrité (coutures, revêtements, perforations). Remplacer dès que la protection mécanique est compromise.

Le gant est-il compatible avec des milieux humides ou gras, huileux ?

Oui, si le gant possède une enduction adaptée sur la paume, comme le nitrile ou la mousse de latex, ou une finition granuleuse qui améliore l’adhérence. Ces revêtements limitent l’imprégnation des liquides, mais il reste important de choisir un gant avec un niveau de résistance mécanique approprié car l’humidité peut affaiblir certains matériaux.

Sécurité avancée

Existe-t-il des gants Würth avec protection contre les chocs ou impacts ?

Oui, certains modèles sont certifiés selon un test de protection contre les chocs optionnel associé à la norme EN 388/EN 13594 : la lettre “P” apparaît dans le pictogramme lorsqu’il y a protection complémentaire contre impact. Ces gants intègrent des coques ou renforts absorbant l’énergie pour protéger les articulations.

Peut-on utiliser des gants de mécanicien pour des travaux électriques ou chaud/froid extrêmes ?

Pas tous. Pour travaux sous tension, il faut des gants conformes à EN 60903 ou normes spécifiques isolantes. Pour chaleur ou feu, des normes EN 407 ou EN 12477 (soudeur) sont requises. Pour froid, norme EN 511. Les gants mécaniques seuls ne garantissent pas protection contre ces risques spécifiques.