SCELLEMENT CHIMIQUE M10 - TIGE FILETÉE 10 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 scellement chimique M10 - tige filetée 10 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits des tiges filetées de diamètres : M10, M12, M16,..., de diamètres de filetage, de longueurs : 110 mm, 135 mm, 150 mm,... et de matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A4, 1.4401.
La tige d'ancrage filetée pour scellement chimique M10 / diamètre 10 mm est idéale pour des fixations solides et durables dans divers matériaux de construction tels que le béton, la pierre ou la brique. Grâce à sa conception robuste, cette tige d'ancrage assure une excellente répartition des charges et une résistance élevée aux vibrations et aux chocs, ce qui la rend particulièrement adaptée pour l'installation de structures métalliques, de garde-corps ou de machines industrielles. La tige d'ancrage filetée pour scellement chimique M10 est également très utilisée dans la construction civile et les projets d'ingénierie où la sécurité et la fiabilité sont primordiales. Sa facilité d'utilisation et son efficacité en font un choix privilégié pour les professionnels du secteur.
