VIS 5X20

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 268 vis 5x20 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Fente, TX creux,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête cylindrique bombée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois, /Filetage de vis en plastique,....
Filter

La vis 5x20, avec ses dimensions de 5mm de diamètre et 20mm de longueur, est un élément de fixation polyvalent et robuste idéal pour diverses applications dans le secteur de la construction, l'ébénisterie, et l'assemblage de meubles. Sa taille permet une utilisation dans des espaces restreints tout en offrant une force de maintien adéquate pour des assemblages légers à moyens. Grâce à sa conception standardisée, elle est compatible avec une grande variété de matériaux, tels que le bois, le métal, et le plastique, ce qui en fait une solution de fixation fiable pour les professionnels. Sa facilité d'installation, requérant simplement un tournevis ou une perceuse adaptée, et sa résistance à la corrosion en font un choix durable pour tout projet de construction ou de réparation.