VIS INOX TERRASSE 5X60
Vis inox terrasse 5x60 : fixez vos lames de terrasse durablement en extérieur
Les vis inox pour terrasse 5x60 sont des vis à bois en acier inoxydable de 5 mm de diamètre et 60 mm de longueur, destinées à fixer des lames de terrasse sur des lambourdes en extérieur. L'inox A2 convient aux conditions courantes, l'inox A4 aux ambiances plus agressives (bord de mer, piscine), et certaines nuances comme le 1.4539 (HCR) résistent encore mieux à la corrosion. Leur tête fraisée, autofraisante ou bombée, leur pointe et leur filetage partiel ou total sont pensés pour limiter le fendage du bois et garantir un affleurement propre. Les terrassiers, les charpentiers, les menuisiers et les paysagistes les utilisent pour des ouvrages exposés aux intempéries.
La petite anecdote sur ce type de produits
Une terrasse en bois subit tout : pluie, soleil, gel, variations d'humidité qui gonflent et rétractent les lames. Les vis en acier zingué finissent par rouiller et laisser des traces noires autour des têtes, voire par casser. L'inox règle ce problème grâce à sa couche passive protectrice. Les bois durs et exotiques, très denses, ont un autre défaut : ils fendent facilement et résistent à la pénétration. D'où des pointes spécifiques et des têtes autofraisantes (CSMR) avec ailettes qui creusent leur logement dans le bois, pour un affleurement net sans pré-perçage. Le filetage partiel tire la lame vers la lambourde, alors que le filetage total tient mieux sur les bois tendres. Enfin, la nuance A4, enrichie en molybdène, s'impose en bord de mer ou autour d'une piscine, où les chlorures attaquent l'inox courant.
Les points forts de ce type de produits
- Résistance à la corrosion en extérieur, avec des nuances inox A2, A4 et 1.4539 (HCR) selon l'agressivité du milieu
- Têtes fraisées, autofraisantes (CSMR) ou cylindriques bombées pour un affleurement propre sur la lame
- Pointes avec fraise au sommet qui limitent le fendage des bois durs et exotiques
- Filetage partiel pour plaquer la lame sur la lambourde, ou filetage total pour un maintien accru
- Homologation ETA-11/0190 sur la gamme ASSY 4 terrasse, pour une fiabilité documentée
- Large choix de diamètres (3 à 6,5 mm) et de longueurs pour adapter la vis à chaque lame
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Dimensions : diamètre nominal de 5 mm, longueur de 60 mm, avec un filetage de 37 mm sur la version bois dur et une tête de 9,8 mm
- Matière : acier inoxydable A2, A4 ou 1.4539 (HCR), finition brute ou thermiquement brunie
- Forme de tête : fraisée, autofraisante à rabat (CSMR) ou cylindrique bombée
- Empreinte : Torx, Pozidriv ou autre selon la référence
- Pointe : avec fraise à sommet pour limiter le fendage et faciliter le démarrage dans le bois
- Filetage : partiel (bois dur) ou total (bois tendre), avec un diamètre d'âme de 3,2 mm sur les vis de 5 mm
- Gamme de diamètres : de 3 à 6 mm, longueurs de 16 à 100 mm et plus selon les modèles
- Conformité RoHS et homologation ETA sur certaines références
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Pose de lames de terrasse en bois, qu'elles soient résineuses, tropicales ou thermotraitées
- Fixation de lames de bardage extérieur et de clôtures sur ossature
- Aménagements extérieurs : pontons, passerelles, mobilier de jardin et pergolas
- Terrasses autour de piscines et installations en bord de mer, avec les nuances A4 et HCR
- Travaux de rénovation et de remplacement de lames abîmées
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir la nuance d'inox selon l'environnement : A2 pour l'usage courant, A4 en bord de mer ou piscine, HCR pour les conditions les plus sévères
- Utiliser une longueur adaptée : environ 2,5 fois l'épaisseur de la lame, la vis devant pénétrer largement dans la lambourde
- Pré-percer les bois durs ou exotiques si nécessaire pour limiter le fendage, surtout près des extrémités des lames
- Visser avec l'embout adapté à l'empreinte (Torx ou Pozidriv) et régler le couple pour que la tête affleure sans s'enfoncer
- Respecter l'écartement entre vis et la distance au bord de lame préconisés
- Éviter le contact avec des outils ou des particules en acier ordinaire qui pourraient déposer de la rouille sur l'inox
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de vis | Diamètre / longueur | Nuance | Filetage / tête | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| ASSY 4 terrasse CS | 3 à 6 mm, 16 à 100 mm et plus | Inox A2, ETA-11/0190 | Partiel ou total, tête fraisée | Lames de terrasse bois standard |
| ASSY 4 CSMR bois dur | 4 à 5 mm, 60 mm (Ø 5 : filetage 37 mm) | Inox A2 ou A4 | Partiel, tête fraisée autofraisante | Bois dur et exotique |
| ASSY 4 terrasse HCR | 4 mm, 40 à 50 mm | Inox 1.4539 | Partiel, tête fraisée | Milieux très corrosifs |
| ASSY 4 RCS pour façade bois | 5 mm, 70 à 100 mm | Inox A2 | Partiel, tête fraisée bombée, âme de 3,2 mm | Bardage extérieur et clôture |
| WÜPOFAST A2 | 3 à 6 mm, 16 à 70 mm et plus | Inox A2 | Partiel ou total, tête fraisée | Fixations extérieures courantes |
| WÜPOFAST A4 | 3 mm et plus | Inox A4 | Total, tête fraisée | Bord de mer, piscine |