RUBAN POUR MARQUAGE AU SOL

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 29 ruban pour marquage au sol pour professionnels.
Filter
Cassette de ruban laminé pour étiqueteuse W-Print

Cassette de ruban laminé pour étiqueteuse W-Print


Cassette de ruban à étiqueter pour les modèles d'étiqueteuse W-Print 2000 et 6000 A la différence de rubans classiques, les rubans laminés sont protégés par une couche de polyéthylène qui rend le texte quasiment indestructible Ils sont composés de 6 couches permettant la création d'étiquettes fines extrêmement résistantes Les caractères, imprimés par transfert thermique, sont intercalés entre deux couches de PET (film polyester) Les rubans laminés ont tous une longueur de 8 mètres Résistance à l'abrasion L'ajout d'une couche laminée assure au ruban laminé une haute résistance à l'abrasion, le texte de l'étiquette restant parfaitement lisible Résistance à la température Les rubans laminés peuvent résister à des températures extrêmes comprises entre - 80°C et + 150°C Résistance aux UV Les étiquettes laminées sont conçues pour résister aux agressions extérieures et rester aussi claires et lisibles qu'au premier jour Résistance à l'eau et aux produits chimiques Les rubans laminés résistent parfaitement à l'immersion dans l'eau et dans différents produits chimiques (Ethanol, Toluène, Hexane, Acétone,Ethyl Acétate, Essences minérales,).La qualité d'impression ne subit aucune altération Durée de vie Les 8 mètres de longueur du ruban augmentent sa durée de vie et ainsi le nombre d'étiquettes à imprimer Marquage classique et spécifique pour les domaines audio et électro Cassette de ruban laminé pour W-Print
Voir la gamme

Le ruban pour marquage au sol est un outil essentiel pour délimiter des zones et assurer la sécurité dans divers environnements. Utilisé fréquemment dans les entrepôts, les usines, et les écoles, le ruban pour marquage au sol aide à organiser l'espace de manière efficace et visible. Il est conçu pour résister à l'usure quotidienne, garantissant ainsi une durabilité et une visibilité longue durée. Le ruban pour marquage au sol est également employé pour guider la circulation ou signaler des obstacles temporaires lors d'événements ou dans des lieux publics. Sa facilité d'application et sa résistance aux conditions variées en font un choix privilégié pour la gestion des espaces et la prévention des accidents. Le ruban pour marquage au sol est donc un allié précieux pour maintenir l'ordre et la sécurité dans de nombreux contextes.