COSSE 4 MM²

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 36 cosse 4 mm² pour professionnels. Vous retrouverez des cosses et connecteurs électriques de différentes matières : Cuivre, Laiton, Bronze,... et finitions : Etain, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, très brillant, Etamé, Argenté,..., de différentes couleurs, types de cosses : Cosses, connecteurs et fiches isolés, Cosse et connecteur à sertir, Cosse et connecteur thermorétractable,... et longueurs : 20 mm, 25 mm, 19 mm,....
Filter

La cosse 4 mm² est un élément essentiel dans le domaine de l'électricité, offrant une connexion fiable et sécurisée pour les câbles de cette section. Sa conception robuste permet de garantir une conductivité optimale, ce qui est crucial pour des applications nécessitant une transmission efficace de l'énergie. Les caractéristiques importantes de la cosse incluent sa capacité à résister à des conditions environnementales variées, ainsi que sa compatibilité avec différents types de câbles, ce qui en fait un choix polyvalent pour de nombreuses installations. Les domaines d'application de la cosse 4 mm² sont vastes, allant des systèmes de distribution électrique aux installations industrielles, en passant par l'automobile et les équipements électroniques. Grâce à sa facilité d'utilisation et à sa capacité à maintenir une connexion stable, la cosse 4 mm² est indispensable pour assurer la sécurité et la performance des systèmes électriques. La cosse 4 mm² se distingue par sa fiabilité et sa polyvalence, en faisant un composant clé dans le secteur électrique.