SUPPORT POUR CLIMATISATION SUR TOIT
Supports de climatisation et de pompe à chaleur : installez vos unités extérieures sur toit plat ou au sol
Les supports de climatisation et de pompe à chaleur sont des plots, des bases et des consoles qui supportent les unités extérieures sur une terrasse, un toit plat, une dalle ou le sol. Ils surélèvent la machine pour protéger l'appareil de l'humidité, des feuilles et de la neige, et limitent la transmission des vibrations vers la structure. Les gammes comprennent des supports au sol de 250 à 450 mm de longueur, des plots compacts de 100 x 100 x 100 mm, des supports horizontaux compatibles avec des rails de montage et des bases antivibratiles. Leur charge admissible va de 1500 à 1800 N par pièce environ. Les frigoristes, chauffagistes, électriciens et installateurs de pompes à chaleur les utilisent pour une pose rapide et sécurisée.
La petite anecdote sur ce type de produits
Les unités extérieures de climatisation et de pompes à chaleur fonctionnent grâce à un compresseur qui génère des vibrations : posées directement sur une dalle, elles peuvent transmettre du bruit à tout le bâtiment, et un simple support rigide ne suffit pas à l'éviter. C'est pourquoi les bases modernes intègrent des matériaux amortissants ou des plots antivibratiles. Le choix de la hauteur du support compte aussi : en hiver, la pompe à chaleur évacue de l'eau de condensation et de dégivrage, et un support en hauteur permet à l'eau de s'écouler sans geler sous l'appareil. Sur toit plat, les plots reposent souvent sur la membrane d'étanchéité sans la percer, ce qui préserve l'étanchéité du toit. Le développement des pompes à chaleur dans le bâtiment, notamment en rénovation énergétique, a ainsi fait du support d'unité extérieure un accessoire indispensable de chaque installation.
Les points forts de ce type de produits
- Pose rapide sur toit plat, terrasse ou dalle sans percer la membrane d'étanchéité
- Surélévation de l'unité qui protège de l'humidité, de la neige et des feuilles
- Réduction des vibrations transmises à la structure grâce aux bases antivibratiles
- Plusieurs gabarits pour s'adapter au poids et à la taille des unités
- Résistance à la température de -40 °C à +80 °C pour un usage extérieur durable
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Charge admissible : de 1500 à 1800 N par support selon les modèles
- Dimensions : 100 x 100 x 100 mm pour les plots compacts, 130 à 160 mm de largeur et 60 à 100 mm de hauteur pour les supports au sol
- Longueur : de 250 à 450 mm pour les supports au sol, 300 x 300 mm pour les supports horizontaux
- Poids : de 527 g pour un plot compact à 4,5 kg pour un support à rail
- Rails compatibles : 41 x 41 mm et 41 x 21 mm
- Température d'utilisation : de -40 °C à +80 °C
- Types de supports : au sol, plot de toit plat, support horizontal pour tuyaux et câbles, base antivibration
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Installation d'unités extérieures de climatisation sur toit plat ou terrasse
- Pose de pompes à chaleur air-air et air-eau au sol ou sur dalle
- Support de ventilations et d'équipements techniques en toiture
- Passage de canalisations, gaines et câbles sur toit-terrasse avec les supports à rail
- Installations tertiaires et résidentielles en neuf comme en rénovation
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Vérifier le poids de l'unité et choisir des supports dont la charge admissible totale est supérieure
- Poser les supports sur une surface plane, stable et propre, en respectant les distances aux murs
- Utiliser une base antivibratile sous l'unité pour limiter le bruit transmis au bâtiment
- Laisser l'écoulement des condensats libre sous la machine, surtout en hiver
- Respecter les consignes du fabricant de l'appareil pour la hauteur de pose et l'espace de dégagement
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de support | Dimensions | Charge admissible | Poids | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Support au sol MINI | 130 x 60 mm, longueur 260 mm | 1500 N | 1,7 kg | Petites unités extérieures |
| Support au sol standard | 160 x 90 mm, longueur 250 mm | 1600 N | 2,7 kg | Pompe à chaleur et climatisation |
| Support au sol EVOLUTION | 160 x 90 mm, longueur 450 mm | 1800 N | 3,5 kg | Unités plus lourdes |
| Plot Baby-Evolution | 100 x 100 x 100 mm | - | 527 à 540 g | Toit plat ou sol, ventilation et PAC |
| Plot support à rail FIX-R | Rail 41 x 41 mm, longueur 250 mm | 1600 N | 4,5 kg | Canalisations, gaines, tuyaux, câbles |
| Support horizontal WIDE-R | 300 x 300 mm, rail 41 x 41 mm | - | 4 kg | Tuyaux, câbles et gaines sur toit |
| Base antivibration | 130 x 50 mm, longueur 250 mm | - | - | Réduction des vibrations |