NETTOYANT POUR CLIM DE VOITURE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de : 3 nettoyants pour climatisation des voitures pour professionnels. Vous retrouverez des produits nettoyants de différentes bases chimiques : Alcool, Eau et éthanol, de différentes couleurs, de différentes quantités : 100 ml, 150 ml et de différents types de conditionnement.
Filter



Nettoyants pour clim de voiture : assainissez l'habitacle et supprimez les mauvaises odeurs de ventilation

Les nettoyants pour clim de voiture sont des produits désinfectants et désodorisants qui traitent le circuit d'air d'un véhicule : évaporateur, gaines de ventilation et filtre d'habitacle. Ils éliminent les bactéries, les moisissures et les champignons responsables des odeurs de renfermé quand on met la climatisation en route. La gamme Würth comprend un nettoyant antibactérien Quick Fresh Active Plus au parfum citron, un nettoyant désinfectant PURI CLIM de 150 ml et un lot de purificateurs de climatisation de 3 pièces. Garagistes, centres auto, réparateurs de poids lourds et loueurs de véhicules les utilisent lors des révisions et des remises en état.


La petite anecdote sur ce type de produits

La climatisation automobile refroidit l'air en le faisant passer sur un évaporateur très froid. L'humidité de l'air s'y condense, comme sur un verre d'eau glacée, puis s'écoule par un orifice sous le véhicule. Quand l'évacuation est mal faite ou que la climatisation est coupée juste après usage, une humidité résiduelle reste dans le boîtier. Dans ce milieu sombre et humide, bactéries et moisissures se développent facilement, ce qui provoque l'odeur caractéristique de cave au démarrage. Les nettoyants de clim sont conçus pour être diffusés dans le circuit d'air : un aérosol décharge son contenu en quelques minutes dans l'habitacle ou le boîtier de ventilation, ce qui atteint les zones inaccessibles sans démontage.


Les points forts de ce type de produits

  • Traitement antibactérien du circuit de ventilation sans démontage du tableau de bord
  • Suppression des odeurs de renfermé dès l'allumage de la climatisation
  • Formats compacts de 100 à 150 ml, adaptés à un traitement unique par véhicule
  • Parfum agréable, par exemple citron, pour laisser une impression de fraîcheur
  • Formule biodégradable pour le Quick Fresh Active Plus, bases alcool ou éthanol qui s'évaporent sans résidu
  • Lot de 3 purificateurs pour équiper plusieurs véhicules ou un atelier
  • Traitement rapide en quelques minutes, sans immobiliser longtemps le véhicule
  • Utilisable en prévention comme en traitement curatif des mauvaises odeurs

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Quick Fresh Active Plus : 100 ml, base eau et éthanol, parfum citron, pH de 7, densité de 0,77 g/cm³, biodégradable
  • PURI CLIM : 150 ml, base alcool, densité de 0,8 g/cm³, stockage de 24 mois
  • Lot purificateur : 3 pièces
  • Produits à base d'éthanol ou d'alcool : inflammables, à tenir éloignés de toute source d'étincelle
  • Mode d'application : diffusion en aérosol dans l'habitacle ou le boîtier de ventilation
  • Compatibilité : voitures, véhicules utilitaires et poids lourds
  • Couleur : transparente, sans coloration des surfaces
  • Produits compatibles avec les systèmes de climatisation automobiles courants
  • Stockage conseillé à l'abri de la chaleur et de la lumière directe

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Entretien préventif de la climatisation lors des révisions annuelles
  • Traitement des mauvaises odeurs d'un véhicule d'occasion
  • Remise en état de véhicules de location, de taxi et de flotte
  • Préparation d'un véhicule avant livraison ou revente
  • Désinfection de l'habitacle après transport de personnes ou d'animaux
  • Entretien des cars, des bus et des véhicules de transport de personnes
  • Maintenance des engins de chantier et des cabines de poids lourds climatisées

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Remplacer le filtre d'habitacle avant ou après le traitement
  • Mettre la ventilation sur recyclage et au maximum, puis déclencher l'aérosol selon la fiche
  • Laisser agir le temps indiqué, portes fermées, puis aérer largement l'habitacle
  • Ne pas rester dans le véhicule pendant la diffusion du produit
  • Tenir éloigné de toute flamme, car la base alcool est inflammable
  • Renouveler le traitement une fois par an ou au moindre retour d'odeur
  • Rouler quelques minutes avec la climatisation après le traitement pour ventiler le circuit
  • Prévoir une aération de l'habitacle de 10 à 15 minutes avant de remonter dans le véhicule

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de produit Contenu Base chimique Particularité Usage principal
Quick Fresh Active Plus 100 ml Eau et éthanol Parfum citron, biodégradable, pH 7 Traitement antibactérien du circuit d'air
PURI CLIM désinfectant 150 ml Alcool Densité 0,8 g/cm³, stockage 24 mois Désinfection de la climatisation
Lot purificateur climatisation 3 pièces Selon fiche Assortiment Atelier et flottes