Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
PURI CLIM

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

PURI CLIM

Nettoyant désinfectant spécial pour climatisation de véhicule

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Désinfecte et nettoie


  • débarrasse le système de climatisation des germes, bactéries, virus, champignons et moisissures

  • supprime les odeurs désagréables

  • prévient contre les allergies causées par les bactéries et autres micro organismes

Odeur fraiche et agréable de menthe


Mise en œuvre simple et rapide


  • supprime les coûts de démontage et de nettoyage du système de climatisation

Grâce à la sonde spéciale, le traitement se fait directement sur les organes de la climatisation


  • effet nettoyant et désinfectant longue durée

Mono application


  • Facilement refacturable

Le jet circulaire puissant vient à bout de couches, même épaisses, de saletés


Livré sans sonde


  • sonde Art. N° 0891 764 104 à commander séparément
Bactéricide NF EN1276 - NF EN13697+A1
Fongicide NF EN1650 - NF EN13697+A1
Virucide NF EN14476+A2 sur l'ensemble des virus enveloppés Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux, respecter les précautions d'emploi


Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.