MASTIC SILICONE TON PIERRE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 mastic silicone ton pierre pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'étanchéité de différentes bases chimiques : Acétate, Dispersion de polymère acrylique, Eau, tensio-actif,..., de différentes couleurs, de différentes quantités : 310 ml, 400 ml et pistolables à partir de différents types de conditionnement.

Filter

Le mastic silicone ton pierre est un produit polyvalent, conçu pour offrir une finition esthétique et une durabilité remarquables dans divers domaines d'application. Ce mastic se distingue par sa capacité à s'harmoniser avec les matériaux naturels, grâce à sa couleur spécifique qui imite celle de la pierre. Il est idéal pour des travaux de calfeutrement, d'étanchéité et de collage dans des espaces où l'aspect visuel est crucial, comme les façades en pierre, les intérieurs élégants ou les jardins paysagers. Le mastic silicone ton pierre assure une adhérence forte et durable sur plusieurs surfaces, y compris le verre, le métal, et bien sûr, la pierre. Sa résistance aux intempéries et aux UV en fait un choix privilégié pour des applications extérieures, tout en contribuant à la protection et à l'esthétique des bâtiments et structures.

Questions fréquentes

Propriétés techniques

Quelle est la composition chimique d’un mastic silicone ton pierre Würth adapté aux pierres naturelles ?

Le mastic silicone ton pierre proposé par Würth est formulé sur base de silicone neutre, typiquement base oxime, permettant une compatibilité supérieure avec pierres naturelles telles que le marbre et le granit. Ce type de silicone neutre présente une élasticité permanente (≈ 25 % de déformation admissible) tout en minimisant les risques de décoloration dus aux huiles plastifiantes, contrairement aux silicones acétiques classiques. La densité est généralement autour de 1,03 g/ml, et le produit est disponible en cartouche de 310 ml.

Quelles températures d’application et de service pour ce type de mastic ?

Le mastic silicone ton pierre Würth peut être appliqué dans une plage de température ambiante de +5 °C à +40 °C. Une fois durci, il supporte des températures de service allant approximativement de −40 °C jusqu’à +120 °C. Ces caractéristiques permettent une utilisation à la fois intérieure et extérieure, même dans des zones exposées aux variations thermiques importantes.

Quelles sont les performances dimensionnelles : allongement, reprise élastique, déformation maximale ?

Après polymérisation, ce type de mastic garantit un allongement à la rupture d’au moins 150 %, une reprise élastique élevée, et une déformation maximale admissible d’environ 25 %. Ces performances assurent que le joint résiste aux mouvements structurels et aux contraintes mécaniques sans fissurer ni perdre son étanchéité.

Applications et adhérence

Sur quels supports le mastic silicone ton pierre adhère-t-il efficacement ?

Ce mastic adhère sans primaire nécessaire sur la plupart des pierres naturelles, le verre isolant (feuilleté, traitée, etc.), l’aluminium, le métal galvanisé ou zingué, et autres matériaux de construction usuels. Pour les surfaces traitées ou peintes, il est recommandé d’effectuer un test préalable.

Peut-on utiliser ce mastic dans des environnements humides ou sanitaires ?

Oui. Le mastic silicone ton pierre Würth est adapté à une utilisation dans des zones humides telles que salles de bains ou dans des zones extérieures sujettes à la pluie. Il présente une excellente résistance au vieillissement, aux intempéries et aux UV, tout en conservant une élasticité stable et permanente même en conditions humides.

Ce mastic est-il compatible avec du verre isolant ou des surfaces vitrées ?

Le mastic est compatible avec le verre isolant, mais l’utilisation d’un primaire pour mastic peut être nécessaire selon le type de verre (traité, feuilleté, etc.). Il faut toujours vérifier la compatibilité du verre isolant avant application.

Produit fini et esthétique

Comment ce mastic silicone ton pierre évite-t-il les taches ou décolorations sur pierre naturelle ?

Grâce à sa formulation spéciale (silicone neutre, base oxime), le mastic minimise la migration d’adoucisseurs ou huiles pouvant provoquer des auréoles ou zones décolorées sur les pierres naturelles. Une couleur « transparente » est souvent proposée, permettant une finition visuellement discrète qui ne tache pas les surfaces.

La couleur affichée est-elle fidèle sur chantier ?

La teinte affichée est à titre indicatif. L’apparence définitive dépend de la nuance de la pierre, de la lumière, et parfois des conditions d’application. Le nuancier professionnel de Würth peut être consulté pour une sélection précise.

Normes et durabilité

Quelles normes ou certifications ce mastic silicone respecte-t-il ?

Le produit est conforme à la norme EN 15651 (parties 1, 2, 3 et 4) pour l’étanchéité et jointoiement, avec un comportement au feu classé E selon EN pour matériaux de construction. La perte de volume après durcissement reste faible (≤ 10 %).

Quelle est la durée de stockage du produit dans des conditions normales ?

Le mastic silicone ton pierre se conserve environ 18 mois depuis sa production, s’il est stocké dans son emballage d’origine non entamé, dans un local frais et sec, à l’abri du gel et des poussières.

Mise en œuvre

Quel est le temps de formation de peau et la vitesse de polymérisation ?

Le temps de formation de peau est d’environ 10 minutes à 23 °C et 50 % d’humidité relative. La vitesse de polymérisation est d’environ 2,5 mm par 24 heures dans ces conditions standards.

Quelles conditions de surface faut-il respecter avant application ?

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, graisse, cire ou laitance. Sur pierre naturelle, éviter tout résidu de saleté avant polymérisation. Le support peint, anodisé ou traité doit être testé. Le retrait de film de lissage est conseillé pour éviter interactions avec couches de peinture ou finitions voisines.