SCIE CLOCHE DIAMÈTRE 150 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 Scie cloche diamètre 150 mm pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs : 166 mm, 205 mm, 255 mm,..., différents diamètres : 127 mm, 76 mm, 16 mm,..., différentes matières : Acier rapide hautes performances contenant 8% de cobalt, HSS et différents nombres de dents : 10 PCS, 11 PCS, 114 PCS,... pour convenir à différents types d'application.
Scies cloches 150 mm : percez béton, brique, métal et bois avec des couronnes diamant et HSS
Les scies cloches de grand diamètre, autour de 150 mm, servent à découper de larges ouvertures circulaires pour passer des conduits, des gaines, des tuyaux ou encastrer des équipements. Elles se composent d'un corps cylindrique creux dont le bord est garni de dents ou de segments diamantés. La gamme Würth comprend des couronnes diamantées, à eau ou à sec, pour le béton, la brique, le béton cellulaire et la chape, ainsi que des scies cloches HSS et HSCo8 pour le métal, le plastique et le bois. Les diamètres des couronnes diamant sous eau vont de 8 à 500 mm, ce qui couvre le diamètre de 150 mm. Électriciens, plombiers, chauffagistes, maçons et métalliers les utilisent pour des perçages précis.
La petite anecdote sur ce type de produits
Percer un trou de 150 mm avec un foret plein demanderait une puissance considérable, car il faudrait réduire en copeaux toute la matière du disque. La scie cloche résout ce problème : elle ne travaille que sur la couronne, la circonférence du trou, et laisse au centre un noyau de matière intact, appelé carotte. Le terme « carottage » vient de là. Dans le métal, les dents sont en acier rapide, le HSS, ou en acier rapide allié au cobalt, le HSCo, qui supporte mieux la chaleur. Dans le béton et la maçonnerie, des segments diamantés remplacent les dents et usent la matière par abrasion, avec ou sans eau de refroidissement.
Les points forts de ce type de produits
- Perçage de grands diamètres avec une machine de puissance courante, en ne travaillant que sur le pourtour du trou
- Couronnes diamant à eau à forte vitesse de forage et à longue durée de vie pour le béton armé
- Couronnes diamant à sec polyvalentes pour la brique, le béton cellulaire et la chape
- Scies cloches HSS pour tous les aciers, la fonte, le cuivre, le bronze, le plastique et le bois
- Scies cloches HSCo8 Longlife & Speed pour l'acier et l'acier inoxydable, avec une forme de dent qui réduit l'effort de coupe
- Raccordements adaptés aux carotteuses et aux perceuses, en 1/2 pouce ou 1 1/4 pouce pour les couronnes diamant sous eau
- Trous nets, sans éclats, et réalisation rapide des ouvertures
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Couronne diamant sous eau Longlife & Speed : diamètres de 8 à 500 mm, longueurs utiles de 90 à 150 mm
- Couronne diamant sous eau 23 pour béton : longueurs utiles de 150, 200, 300 et 400 mm, longueurs totales de 205 à 477 mm
- Couronne diamant à sec Premium 23 : longueurs utiles de 90 et 400 mm, 8 à 10 segments
- Raccordement des couronnes sous eau : filetage de 1/2 pouce ou de 1 1/4 pouce
- Scie cloche HSS : profondeur de coupe de 32 mm
- Scie cloche HSCo8 : profondeur de coupe de 38 mm, entraînement six pans extérieurs
- Matériaux travaillés : béton, brique, pierre, acier, inox, fonte, cuivre, bronze, plastique et bois
- Système de points de polyvalence et de durée de vie indiqué sur les couronnes diamant
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Passage de gaines, de conduits de ventilation et de tuyaux dans les murs et les dalles en béton
- Perçage de cloisons en brique, en béton cellulaire et de chapes
- Découpe de grandes ouvertures dans des tôles, des profilés et des tubes
- Installation de hottes, de ventilations et d'équipements de chauffage
- Découpe dans le bois, les panneaux et les matériaux en plastique
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir la technologie selon le matériau : diamant pour la maçonnerie et le béton, HSS ou HSCo pour le métal et le bois
- Fixer solidement la pièce à percer et maintenir la machine fermement avec les deux mains
- Utiliser de l'huile de perçage et de coupe lors du travail des métaux, à l'exception de la fonte
- Respecter la vitesse de rotation conseillée : plus le diamètre est grand, plus la vitesse doit être réduite
- Refroidir les couronnes diamant sous eau avec un débit d'eau suffisant et porter des protections adaptées
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de scie cloche | Technologie | Profondeur / longueur utile | Raccordement | Application |
|---|---|---|---|---|
| Couronne diamant sous eau Longlife & Speed | Diamant à eau, Ø 8 à 500 mm | 90 à 150 mm | 1/2 pouce et 1 1/4 pouce | Carottage rapide du béton armé |
| Couronne diamant sous eau 23 pour béton | Diamant à eau | 150, 200, 300 et 400 mm | 1/2 pouce et 1 1/4 pouce | Béton, usage économique |
| Couronne diamant Premium 23 | Diamant à sec, 8 à 10 segments | 90 et 400 mm | Selon référence | Brique, béton cellulaire et chape |
| Scie cloche HSS | Acier rapide HSS | 32 mm de profondeur de coupe | Selon référence | Acier, fonte, cuivre, bronze, plastique et bois |
| Scie cloche HSCo8 Longlife & Speed | Acier rapide au cobalt HSCo8 | 38 mm de profondeur de coupe | Six pans extérieurs | Acier, acier inoxydable et bois |