VIS 4X10

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 217 vis 4x10 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, TX creux, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête cylindrique bombée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, /Filetage de vis en plastique, Filetage de vis à bois,....
Filter

Les vis 4x10 sont des éléments de fixation petits mais extrêmement polyvalents, conçus pour assembler ou fixer deux pièces ou plus de divers matériaux. Avec une longueur de 4 mm et un diamètre de 10 mm, ces vis sont idéales pour les travaux de précision dans l'électronique, la modélisme, ou encore dans l'assemblage de petits meubles et objets décoratifs. Leur petite taille les rend parfaites pour les applications nécessitant discrétion et solidité sans compromettre l'esthétique du produit fini. La composition métallique de ces vis assure une résistance à la corrosion et une durabilité dans le temps, les rendant appropriées tant pour les environnements intérieurs qu'extérieurs. En bref, les vis 4x10 sont essentielles pour des projets nécessitant précision et fiabilité, couvrant un large éventail d'applications dans divers domaines.