MASTIC COLLE NOIR
Mastics-colles noirs : assemblez et étanchéifiez avec une finition discrète
Les mastics-colles noirs sont des produits d’assemblage et d’étanchéité capables de créer un joint souple tout en adhérant à des supports compatibles. La gamme Würth comprend des formulations polyuréthane, polymère hybride, polymère modifié silane et colle bicomposant, conditionnées en cartouches de 290 à 310 ml ou en poches de 400 ml. Les applications couvrent la carrosserie, la menuiserie, les éléments techniques, les hublots et de nombreuses opérations de collage. La couleur noire facilite l’intégration visuelle sur les pièces sombres, mais la compatibilité des supports et la préparation des surfaces restent prioritaires.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le mastic-colle combine deux fonctions autrefois séparées : le joint absorbe les mouvements, tandis que l’adhésif maintient les pièces. Les formulations modernes ont élargi les usages en améliorant l’adhérence, l’élasticité et la résistance aux variations de température. Les produits polyuréthane durcissent avec l’humidité de l’air ; les polymères hybrides ou modifiés silane permettent souvent un travail sans solvant, sans silicone ou sans isocyanate selon la référence. La couleur noire est utile lorsque le joint reste visible, notamment sur des pièces de carrosserie, des éléments extérieurs ou des assemblages techniques.
Les points forts de ce type de produits
- Fonction deux-en-un : collage et étanchéité sur supports compatibles
- Finition noire adaptée aux pièces et joints visibles
- Formulations PU, polymères hybrides, SMP ou MMA selon l’effort et la vitesse recherchés
- Élasticité permettant d’accompagner certains mouvements du support
- Résistance aux UV, huiles ou combustibles sur des références dédiées
- Cartouches de 290 à 310 ml et poches de 400 ml pour différents applicateurs
- Produits sans solvant, sans silicone ou sans isocyanate sur certaines familles
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Conditionnements : cartouche 290, 300 ou 310 ml, poche 400 ml et cartouche bicomposant 50 ml
- Bases chimiques : polyuréthane monocomposant, polymère hybride, polymère modifié silane et méthacrylate de méthyle
- Températures de mise en œuvre : généralement de 5 à 35 ou 40 °C ; une colle bicomposant est donnée de 15 à 125 °C
- Résistance thermique : environ -40 à +90 °C sur plusieurs produits, avec court terme jusqu’à 120, 150 ou 200 °C selon la référence
- Temps de formation de peau : environ 8 à 60 minutes ; polymérisation autour de 2,5 à 4 mm par jour selon produit
- Résistance : traction jusqu’à 3,8 N/mm² et cisaillement combiné jusqu’à 2,3 N/mm² sur une formulation SMP
- Couleur : noir, mais aussi blanc, gris ou transparent selon la variante
Les domaines d’applications courants de ce type de produits
- Étanchéité de pièces de carrosserie et d’éléments extérieurs
- Collage de pièces et profils dans le bâtiment et la maintenance
- Joints et assemblages techniques exposés à l’humidité
- Pose ou réparation de hublots, vitrages et éléments marins avec produit adapté
- Assemblage de supports soumis aux vibrations ou aux variations de température
- Réparations rapides avec colle bicomposant multi-surfaces
Les conseils d’utilisation de ce type de produits
- Nettoyer, dégraisser et sécher les supports avant application
- Réaliser un essai d’adhérence lorsque la nature du support, la peinture ou le traitement est incertain
- Poser un cordon régulier sans enfermer de bulles et lisser avec un outil compatible
- Respecter la température de mise en œuvre, le temps de peau et le temps de polymérisation
- Maintenir les pièces jusqu’à la prise suffisante et éviter les sollicitations prématurées
- Utiliser le bec et l’applicateur adaptés au conditionnement
- Porter les gants et respecter la fiche de données de sécurité du produit
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de mastic-colle | Base | Contenu | Peau / polymérisation | Résistance thermique | Usage |
|---|---|---|---|---|---|
| PU étanche | Polyuréthane | 300 ml | Peau env. 19 à 20 min | -40 à +90 °C | Collage et joint souple |
| PU marin noir | PU absorbeur d’humidité | 310 ml | 3 à 4 mm/j | -40 à +90 °C | Hublots et extérieur |
| Hybride polyvalent | Polymère hybride | 300 ml | 30 à 40 min | -40 à +90 °C | Bâtiment et maintenance |
| SMP Sprint | Polymère modifié silane | 290 ml | Peau 8 à 12 min | -40 à +100 °C | Prise rapide |
| MS High Tack | Polymère modifié silane | 290 ml | 2,5 mm/j | Selon modèle | Forte adhérence initiale |
| MMA | Méthacrylate de méthyle | 50 ml | Bicomposant | Application 15 à 125 °C | Collage multi-surfaces |
Un mastic-colle noir doit être choisi selon le support, l’exposition et la fonction du joint. La couleur ne définit pas la performance : la base chimique, la température, le temps de peau, l’élasticité et la résistance sont les vrais critères. Une préparation soignée et un respect du temps de durcissement assurent la tenue de l’assemblage.