MARQUEUR POUR PLASTIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 13 marqueur pour plastique pour professionnels.
Filter


Marqueur pour plastique : identifiez et étiquetez avec précision vos matériaux synthétiques

Un marqueur pour plastique est un outil d'écriture spécialement conçu pour adhérer aux surfaces plastiques. Il utilise une encre permanente, résistante à l'eau et aux UV, garantissant une durabilité et une visibilité accrues sur divers types de plastiques. Ce type de marqueur est souvent utilisé dans les secteurs industriels, manufacturiers et logistiques pour l'étiquetage, le codage ou le marquage de produits en plastique. Sa formule à séchage rapide et son applicateur précis permettent un marquage net et sans bavure, essentiel pour des applications professionnelles exigeantes.

Points forts des marqueurs pour plastique

Les marqueurs pour plastique de Würth sont spécialement conçus pour offrir une adhérence exceptionnelle sur diverses surfaces plastiques, garantissant des marquages durables et visibles. Leur formule à séchage rapide permet de gagner du temps lors des travaux professionnels, tout en évitant les bavures. De plus, ces marqueurs sont résistants aux intempéries, à l'eau et aux UV, assurant ainsi une longévité accrue des inscriptions, même dans des conditions extérieures difficiles.

Caractéristiques importantes des marqueurs pour plastique

Les marqueurs pour plastique de Würth se distinguent par leur pointe fine et précise, idéale pour des marquages détaillés. Ils sont disponibles dans une large gamme de couleurs vives, incluant le noir, le blanc, le rouge et le bleu, permettant une grande flexibilité d'utilisation. Les marqueurs respectent des normes de sécurité strictes, garantissant une utilisation sans risque pour l'utilisateur. En outre, ils sont fabriqués à partir de matériaux durables et respectueux de l'environnement, ce qui en fait un choix responsable pour les professionnels.

Domaines d'applications courants des marqueurs pour plastique

Ces marqueurs sont largement utilisés dans l'industrie automobile pour le marquage des pièces en plastique, facilitant ainsi l'identification et l'organisation. Ils sont également prisés dans le secteur de l'emballage pour étiqueter et coder les produits en plastique. Dans le domaine de l'électronique, ces marqueurs sont essentiels pour identifier les composants en plastique et assurer un suivi efficace. Enfin, ils sont utilisés dans la fabrication et la maintenance industrielle pour le marquage des équipements et des outils en plastique.

Conseils d'utilisation des marqueurs pour plastique

Avant utilisation, il est conseillé de bien agiter le marqueur pour mélanger l'encre de manière homogène. Pour un résultat optimal, appliquez le marqueur sur une surface propre et sèche. Testez le marqueur sur une petite zone pour vérifier l'adhérence et la visibilité. Après usage, refermez bien le capuchon pour éviter que l'encre ne sèche. Stockez les marqueurs à l'abri de la chaleur et de l'humidité pour prolonger leur durée de vie.