DÉGRIPPANT POUR SERRURE
Dégrippants pour serrure : libérez cylindres, loquets et mécanismes grippés par la rouille
Les dégrippants sont des aérosols lubrifiants qui pénètrent dans les mécanismes oxydés ou encrassés pour les débloquer. Dans le cas d'une serrure, ils aident à libérer un cylindre dur à tourner, un pêne qui coince ou un loquet bloqué. La gamme Würth associée compte des dégrippants Rost Off, Rost Off Plus, Rost Off Black à base de graphite, Blue Ice et Ice Plus pour les chocs thermiques, des produits pour l'industrie agroalimentaire, un aérosol multifonction écologique, ainsi qu'un lot d'entretien avec lubrifiants et sprays cuivre. Les serruriers, dépanneurs, mécaniciens et mainteneurs les utilisent pour débloquer des éléments avant démontage.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le grippage d'une serrure vient de la corrosion et de l'accumulation de poussières qui se mêlent à d'anciennes graisses. Les dégrippants modernes fonctionnent par capillarité : leur huile très fluide s'infiltre dans les interstices de quelques microns, dissout la rouille et ramène le mécanisme à la liberté. Certains dégrippants « à froid », dits Ice, contiennent un agent qui provoque un choc thermique, ce qui fait se contracter la pièce rouillée et brise le lien entre les surfaces. Le graphite, matière utilisée dans les crayons, est un lubrifiant sec qui supporte les températures élevées : la version Black de la gamme résiste jusqu'à 450 °C. Pour les serrures de porte d'entrée, un produit sec est souvent préféré car il ne retient pas la poussière, contrairement aux huiles qui s'encrassent avec le temps. Dans les cuisines et l'agroalimentaire, on utilise des huiles blanches de qualité alimentaire.
Les points forts de ce type de produits
- Pouvoir de pénétration élevé qui libère les pièces grippées sans les démonter
- Gamme complète selon l'usage : standard, froid, haute température, graphite, alimentaire
- Formules sans silicone ou sans acide pour protéger les métaux et les surfaces peintes
- Aérosols de 250 à 500 ml, avec pulvérisateur rechargeable pour limiter les déchets
- Lots de sprays d'entretien pour équiper un véhicule d'intervention
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Contenu : 250 ml (Injector-EX), 300 ml (Boltex), 400 ml (Rost Off), 500 ml (Rost Off Black et pulvérisateur)
- Bases chimiques : huile minérale, huile blanche, hydrocarbures aliphatiques, tensio-actifs et esters, graphite
- Températures d'utilisation : de -30 °C à +450 °C selon les produits, par exemple -10 °C à +140 °C pour le Rost Off standard
- Rost Off Blue Ice et Ice Plus : de -10 °C à +40 °C, effet de choc thermique
- Rost Off Black : de -30 °C à +450 °C, base de graphite
- Durée de stockage : de 24 à 36 mois selon les références
- Mentions : sans silicone, sans acide, qualité alimentaire pour la version Special
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Déblocage de serrures, de cylindres, de loquets et de charnières grippées
- Démontage de boulons, d'écrous et de raccords rouillés en mécanique et plomberie
- Entretien de portails, de volets métalliques et de fermetures industrielles
- Maintenance en agroalimentaire avec les produits adaptés
- Nettoyage de bougies et d'injecteurs avec le produit Injector-EX
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Pulvériser le dégrippant dans le mécanisme, laisser agir quelques minutes, puis actionner doucement la clé ou le mécanisme
- Ne pas forcer sur une clé qui résiste, au risque de la casser dans le cylindre
- Essuyer l'excédent de produit après déblocage pour éviter l'accumulation de poussières
- Vérifier la compatibilité avec les plastiques et les peintures avant utilisation
- Utiliser dans un endroit aéré et loin de toute source de flamme ou d'étincelle
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de dégrippant | Base chimique | Contenu | Température d'utilisation | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Rost Off standard | Huile minérale | 400 ml | -10 à +140 °C | Raccords rouillés et oxydés |
| Rost Off Plus | Hydrocarbure aliphatique | 400 ml | -10 à +60 °C | Dégrippage courant |
| Rost Off Blue Ice / Ice Plus | Huile avec effet de choc thermique | 400 ml | -10 à +40 °C | Pièces fortement grippées |
| Rost Off Black | Hydrocarbure et graphite | 500 ml | -30 à +450 °C | Hautes températures |
| Rost Off Special agroalimentaire | Huile minérale blanche | 400 ml | -5 à +55 °C | Industrie agroalimentaire, sans silicone |
| Dégrippant Boltex | Tensio-actif et ester | 300 ml | - | Rouille et saletés, sans silicone |
| Aérosol multi écologique | Huile de base | 400 ml | - | Dégrippe, lubrifie et plus |