FORET / MÈCHE MÉTAL DIN 1897

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 foret métal DIN 1897 pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de : 62 mm, 43 mm, 49 mm,... proposés dans de nombreuses finitions : Revêtement multicouche Magma, Vaporisé, avec différentes formes de queues : Cylindrique, différentes matières de coupe : HSCo, Acier rapide HSS et adaptés au perçage des matériaux métalliques comme : Acier, Acier inoxydable, Fonte,....
Filter



DIN 1897 – Foret pour métal

La norme DIN 1897 sert à identifier une famille de forets courts, notamment proposés pour le perçage des métaux. Leur longueur réduite peut favoriser la rigidité de l’outil dans certaines opérations, mais le choix dépend du matériau à percer, du diamètre requis et de la machine utilisée. La matière du foret, son revêtement et sa géométrie exacts doivent être vérifiés pour chaque référence.


Utilisation : fixez correctement la pièce et choisissez une vitesse ainsi qu’une avance adaptées au matériau et au diamètre. Un pointage ou un avant-trou peut améliorer le positionnement dans certains cas. Utilisez un lubrifiant de coupe lorsque le procédé et le matériau le nécessitent, et évacuez les copeaux sans toucher l’outil en rotation.


Sélection du foret : contrôlez le diamètre, la longueur utile, le type d’emmanchement et la compatibilité avec le mandrin. Respectez les consignes de sécurité et les indications du fabricant concernant les matériaux, les paramètres de coupe et la durée de vie de l’outil.