Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Marqueur de chantier dans un capuchon avec taille -crayon intégré et clip de ceinture
Marqueur de chantier dans un capuchon avec taille -crayon intégré et clip de ceinture - 1
Marqueur de chantier dans un capuchon avec taille -crayon intégré et clip de ceinture - 2
Marqueur de chantier dans un capuchon avec taille -crayon intégré et clip de ceinture - 3
Marqueur de chantier dans un capuchon avec taille -crayon intégré et clip de ceinture - 4
Marqueur de chantier dans un capuchon avec taille -crayon intégré et clip de ceinture - 5
Marqueur de chantier dans un capuchon avec taille -crayon intégré et clip de ceinture - 6
Marqueur de chantier dans un capuchon avec taille -crayon intégré et clip de ceinture - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Marqueur de chantier dans un capuchon avec taille -crayon intégré et clip de ceinture

Marqueur pour chantiers à usage universel
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

Multi-usage


  • Pointe métallique longue et fine pour une utilisation dans les zones difficiles d'accès

  • Mécanisme de poussée pour recharge automatique de la mine

  • Recharge facile et rapide par la pointe ou l'extrémité du capuchon du marqueur

  • Utilisation multifonction grâce aux diverses recharges graphite et couleur


Capuchon


  • Résistant aux chocs

  • Avec taille-mines intégré

  • Clip pour ceinture pratique qui facilite l'utilisation d'une seule main


Une recharge graphite incluse

Indication

Compatible avec toutes les recharges d'un diamètre de 2,8 mm