NETTOYANT RÉNOVATEUR DE PLASTIQUE POUR VOITURE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 Nettoyants rénovateurs de plastique pour voiture pour professionnels. Vous retrouverez des produits nettoyants de différentes bases chimiques : Huile minérale, Eau et cire, Eau, savon et glycol,..., de différentes couleurs, de différentes quantités : 5 L, 500 ml, 400 ml,... et de différents types de conditionnement.

Filter


Nettoyant plastique pour voiture : redonnez éclat et protection à vos surfaces intérieures

Le nettoyant rénovateur de plastique pour voiture est un produit essentiel pour les professionnels de l'automobile cherchant à maintenir l'apparence et la durabilité des surfaces intérieures des véhicules. Conçu pour nettoyer, protéger et raviver les plastiques, ce produit offre une solution efficace pour préserver l'esthétique et la valeur des véhicules.


Points forts des nettoyants plastiques pour voiture

Les nettoyants rénovateurs de plastiques pour voiture se distinguent par leur efficacité et leur polyvalence. Ils sont formulés pour éliminer la saleté, la poussière et les traces de doigts sans abîmer les surfaces. De plus, ces produits laissent souvent un fini satiné ou brillant, selon les préférences, et offrent une protection contre les rayons UV, prévenant ainsi le ternissement et le craquellement des matériaux plastiques. Leur formule non grasse assure un toucher agréable et évite l'accumulation de poussière.


Caractéristiques importantes des nettoyants plastiques pour voiture

Les nettoyants rénovateurs de plastiques pour voiture sont disponibles dans diverses formulations pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels. Ils se présentent généralement sous forme de spray ou de liquide, facilitant leur application. Les produits de qualité respectent les normes environnementales et de sécurité, garantissant une utilisation sans risque pour l'utilisateur et l'environnement. Ils sont souvent disponibles en plusieurs formats, allant de 5 à 20 litres, pour s'adapter à l'intensité de l'utilisation. Les nettoyants peuvent être incolores ou légèrement teintés, et certains sont parfumés pour laisser une odeur agréable dans l'habitacle.

 
  • Formulation spécialisée pour nettoyer, protéger et rénover les surfaces en plastique à l’intérieur des véhicules (tableau de bord, panneaux, consoles).
  • Souvent basés sur des formules non grasses (émulsion eau-carbone, huile minérale, tensio-actifs) offrant un toucher agréable sans accumulation de poussière.
  • Proposés en différentes formes de conditionnement : sprays, baumes, flacons, avec des contenances variant de 400 ml à 5 litres selon le modèle.
  • Offrent une protection contre les UV pour limiter le ternissement, le craquellement et le vieillissement des plastiques.
  • Laisse un fini satiné ou légèrement brillant qui améliore l’apparence et l’éclat des plastiques.
  • Facilité d’application avec pulvérisation ou application au chiffon microfibre, permettant un nettoyage rapide et efficace.
  • Conçus pour être compatibles avec différents matériaux intérieurs automobiles : plastiques, vinyle, caoutchouc, parfois cuir (dans le cas des baumes rénovateurs).
  • Produits adaptés aux usage professionnel, respectant les normes environnementales et de sécurité, avec des formulations stables et durables.
 

Tableau comparatif des nettoyants plastique pour voiture Würth

Produit Base chimique Conditionnement / Contenance Usage principal Finition Particularités
Spray rénovateur pour plastique / tableau de bord - parfum orange Émulsion eau-carbone Spray, 5 L Nettoyage et rénovation des plastiques intérieurs Fini satin Parfum agrume, usage professionnel, grand volume
Spray nettoyant rénovateur pour tableau de bord - Auto et PL Huile minérale Spray, 400 ml Nettoyage et protection du tableau de bord Léger brillant naturel Compact, odeur citronnée, utilisation facile
Baume rénovateur pour cuir et plastique - habitacle véhicule Tensio-actif anionique Flacon, 500 ml Rénovation cuir & plastiques intérieurs Fini nourrissant et doux Convient pour cuir et plastique, revitalisant
Nettoyant et entretien cockpit en spray (mousse active) Eau, savon et glycol Aérosol, 500 ml Entretien complet intérieur, tableau de bord Incolore, sans silicone Effet antistatique, parfum fruité
Nettoyant multi-usage Würth (spray citron) Tensio-actif, ester Spray, 1 L Nettoyage polyvalent: plastique, métal, tissu Nettoie en profondeur sans traces Odeur citronnée, utilisation économique
Nettoyant PVC (non corrosif, agent antistatique) Esters d'acide monocarboxylique Flacon, 1 L Nettoyage et déjaunissement plastique PVC Rapide séchage, protège surfaces vernies Élimine oxydation et salissures tenaces

Domaines d'applications courants des nettoyants plastiques pour voiture

Ces produits sont principalement utilisés dans le nettoyage et l'entretien des tableaux de bord, panneaux de portes, consoles centrales et autres surfaces en plastique à l'intérieur des véhicules. Ils conviennent également pour les surfaces en vinyle et en caoutchouc, offrant une solution complète pour l'entretien intérieur des voitures. Les professionnels de l'entretien automobile, les concessionnaires et les ateliers de réparation utilisent ces nettoyants pour garantir un service de qualité à leurs clients.


Conseils d'utilisation des nettoyants plastiques pour voiture

Pour un résultat optimal, il est conseillé d'appliquer le nettoyant plastique sur une surface propre et sèche. Utilisez un chiffon en microfibre pour répartir le produit uniformément et éviter les traces. Testez toujours le produit sur une petite zone peu visible pour s'assurer qu'il n'altère pas la couleur ou la texture du matériau. Pour une protection durable, renouvelez l'application régulièrement, surtout après un nettoyage intensif.