GOUJON D'ANCRAGE 70 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 goujon d'ancrage 70 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable, de différentes longueurs : 165 mm, 195 mm, 100 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... pour différents types d'application.
Le goujon d'ancrage 70 mm est conçu pour offrir une solution d'ancrage fiable et robuste dans divers domaines d'applications, notamment la construction, la rénovation et l'ingénierie civile. Grâce à sa longueur et à sa conception solide, ce goujon d'ancrage est idéal pour fixer solidement des structures ou des éléments lourds à des supports en béton ou en maçonnerie. Le goujon d'ancrage 70 mm se distingue par sa capacité à résister à des charges élevées, offrant ainsi une sécurité et une stabilité accrues pour des projets exigeants. En outre, son installation est relativement simple, nécessitant des outils standards, ce qui en fait une solution pratique pour les professionnels cherchant à optimiser le temps et la qualité de leurs réalisations.
