APPUI INTERMÉDIAIRE POUR ISOLANTS ET PLAQUES DE PLÂTRE
Appuis intermédiaires ISOLA 2 : suspendez vos fourrures et isolez combles et plafonds sans pont thermique
Les appuis intermédiaires pour combles, appelés suspentes, sont des pièces de fixation qui relient l'ossature métallique du plafond à la charpente ou au support, tout en laissant passer l'isolant. Les suspentes ISOLA 2 sont en polyamide composite, compatibles avec les fourrures F45 et F47 et conformes au DTU 25.41. Elles existent en longueurs de 229 à 360 mm pour des épaisseurs d'isolant de 120 à 280 mm, avec des versions réglables et des rallonges de 100 mm. Les plaquistes, les isolateurs et les artisans de la rénovation énergétique les utilisent pour poser une membrane d'étanchéité continue sous les rampants et les plafonds.
La petite anecdote sur ce type de produits
Dans une isolation de combles, chaque fixation métallique traversant l'isolant devient un pont thermique : la chaleur emprunte le métal, plus conducteur que la laine minérale. Les suspentes en matière composite réduisent ce phénomène, car elles conduisent beaucoup moins la chaleur que l'acier. L'autre enjeu est l'étanchéité à l'air. Une membrane frein-vapeur ne joue son rôle que si elle reste continue, sans perçages inutiles. D'où l'idée d'une rallonge qui ménage un espace technique entre l'isolant et le parement : on y passe gaines, tuyaux et câbles sans reperforer la membrane. Les systèmes complets associent suspentes, frein-vapeur imprégné et rubans adhésifs d'étanchéité, pour traiter ensemble isolation, étanchéité et fixation.
Les points forts de ce type de produits
- Matière composite en polyamide qui réduit les ponts thermiques par rapport aux fixations métalliques
- Conformité au DTU 25.41 pour les ouvrages en plaques de plâtre
- Compatibilité avec les fourrures F45 et F47 pour une mise en œuvre sur les systèmes courants
- Plusieurs longueurs fixes de 229 à 349 mm pour s'adapter à chaque épaisseur d'isolant
- Version réglable de 360 mm qui s'ajuste à la majorité des configurations de chantier
- Rallonge de 100 mm pour créer un espace technique et éviter de perforer la membrane
- Lot complet de 154 pièces avec suspentes, frein-vapeur et rubans d'étanchéité
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Longueur des suspentes : 229, 269, 309, 349 mm en versions fixes et 360 mm en version réglable
- Épaisseur d'isolant : 120-160, 160-200, 200-240 et 240-280 mm selon la longueur
- Rallonge pour suspente : longueur de 100 mm, poids de 18 g
- Poids : de 80 à 92 g pour les suspentes fixes, 133 g pour la suspente réglable
- Matière : 100 % polyamide, matière composite à faible conductivité thermique
- Compatibilité : fourrures F45 et F47
- Référentiel : DTU 25.41 pour l'isolation des combles et plafonds
- Lot : 80 suspentes réglables de 360 mm, 70 frein-vapeurs imprégnés de 1,5 m et 4 rubans adhésifs de 60 mm x 25 m
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Isolation des combles perdus et aménagés sous charpente
- Isolation de plafonds avec fourrures F45 ou F47 en rénovation énergétique
- Pose d'une membrane d'étanchéité à l'air continue sous l'isolant
- Création d'un espace technique pour le passage des gaines, câbles et tuyaux
- Chantiers de plâtrerie sèche en neuf comme en réhabilitation
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir la longueur de la suspente d'après l'épaisseur d'isolant à poser, en consultant les plages de chaque référence
- Privilégier la suspente réglable de 360 mm lorsque l'épaisseur varie d'une zone à l'autre
- Respecter les entraxes de fixation préconisés par le DTU 25.41
- Ajouter une rallonge de 100 mm lorsqu'un espace technique est nécessaire derrière le parement
- Traiter les jonctions du frein-vapeur avec les rubans adhésifs pour garantir l'étanchéité à l'air
- Vérifier l'alignement des fourrures avant de fixer les plaques de plâtre
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de produit | Longueur | Épaisseur d'isolant | Poids | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Suspente ISOLA 2 fixe | 229 à 349 mm | 120 à 280 mm selon longueur | 80 à 92 g | Isolation des combles et plafonds |
| Suspente réglable ISOLA 2 | 360 mm | Réglable | 133 g | Chantiers à épaisseur variable |
| Rallonge pour suspente ISOLA 2 | 100 mm | Espace technique entre isolant et parement | 18 g | Passage de gaines et câbles |
| Lot de suspentes avec frein-vapeur | 154 pièces, suspentes de 360 mm | Selon chantier | Selon lot | Isolation complète avec membrane et rubans |