MONTE PLAQUE PLACO

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 monte plaque Placo pour professionnels.
Filter



Lève-plaques de plâtre : levez et maintenez vos plaques au plafond, en rampant et en cloison

Les lève-plaques sont des outils de manutention qui soulèvent une plaque de plâtre ou un panneau pour le positionner au plafond, sur un rampant ou contre un mur, et le maintiennent pendant la fixation. Ils évitent de porter la plaque à bout de bras et permettent à un seul opérateur de poser seul. La gamme Würth comprend un lève-plaque à pied et étrier pour plaques de plâtre et portes, un lève-plaque à blocage de 800 mm, et un lève-plaque de plafond et de rampant de 350 cm de hauteur, qui supporte jusqu'à 75 kg. Les plaquistes, les plafonneurs, les menuisiers d'agencement et les artisans du second œuvre les utilisent pour poser plus vite et plus sainement.


La petite anecdote sur ce type de produits

Une plaque de plâtre standard de 2,50 m sur 1,20 m pèse environ 30 kg, selon son épaisseur, et se manie difficilement à deux, encore moins au plafond. La pose au plafond a longtemps été un travail d'équipe, avec des étais de fortune. Le lève-plaque a changé cette pratique : une mécanique à crémaillère ou à pied permet de monter la plaque à la hauteur voulue, de la plaquer contre l'ossature, puis de la maintenir sans effort pendant le vissage. Les troubles musculo-squelettiques sont, chez les plaquistes, l'une des principales causes d'arrêt de travail : les efforts répétés, les postures bras en l'air et le port de charges expliquent pourquoi la manutention mécanique est devenue un enjeu de prévention. La cale à blocage, plus simple, permet de lever la plaque depuis le sol et de la maintenir contre le mur, ce qui facilite son placement au millimètre.


Les points forts de ce type de produits

  • Pose en solo de plaques de plâtre au plafond, sur rampant et en cloison
  • Capacité de levage jusqu'à 75 kg pour le lève-plaque de plafond
  • Hauteur de levage jusqu'à 350 cm, avec une plage de serrage de 82 à 306 cm
  • Cale à blocage de 800 mm qui lève et bloque la plaque en une seule opération
  • Lève-plaque à pied et étrier également adapté à la pose de portes
  • Réduction des efforts et des postures pénibles pour prévenir les troubles musculo-squelettiques
  • Positionnement précis de la plaque avant la fixation
  • Gain de temps sensible sur les grandes surfaces de plafond
  • Moins de casse sur les angles de plaque pendant la manutention

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Capacité de charge maximale : 75 kg (lève-plaque de plafond)
  • Hauteur : 350 cm (lève-plaque de plafond)
  • Plage de serrage minimale / maximale : 82 à 306 cm
  • Longueur de la cale à blocage : 800 mm
  • Types : lève-plaque à pied et étrier, cale à blocage, lève-plaque de plafond et de rampant
  • Usages : plaques de plâtre, panneaux, portes
  • Matériaux : acier pour les modèles à structure rigide
  • Fonctions : levage, positionnement, blocage

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Pose de plaques de plâtre au plafond
  • Pose de plaques en rampant dans les combles
  • Cloisons sèches et doublages
  • Pose de portes et de panneaux lourds
  • Chantiers de rénovation et d'aménagement de locaux
  • Travaux d'agencement intérieur

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir le lève-plaque d'après le poids de la plaque et la hauteur sous plafond
  • Vérifier la plage de serrage minimale et maximale avant la pose
  • Contrôler la stabilité du pied et le blocage de la crémaillère avant de lever la plaque
  • Ne jamais dépasser la charge maximale de 75 kg
  • Maintenir la plaque en position jusqu'à l'avoir vissée sur au moins quelques points d'ossature
  • Se tenir à distance de la zone sous la charge pendant le levage
  • Nettoyer le lève-plaque après usage pour garder les mécanismes propres
  • Prévoir l'espace de dégagement nécessaire autour de la zone de pose avant de monter la plaque
  • Contrôler les pièces de blocage et remplacer celles qui présentent du jeu ou une déformation

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de lève-plaque Capacité Hauteur / longueur Fonction Usage principal
Lève-plaque à pied et étrier Plaque de plâtre et porte Selon référence Levage sur pied avec étrier Plafond et porte
Cale à blocage pour plaque de plâtre Selon référence 800 mm Levage et blocage en une opération Cloison, placement au sol
Lève-plaque de plafond et de rampant 75 kg max. 350 cm, plage 82 à 306 cm Levage mécanique Plafond et rampant