VIS M5X16

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 240 vis M5x16 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Fente, Cruciforme,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M5x16 est un élément de fixation polyvalent, conçu pour répondre à diverses exigences dans le domaine de l'assemblage mécanique. Avec son diamètre de 5 mm et sa longueur de 16 mm, cette vis est idéale pour des applications nécessitant une taille moyenne, offrant une solidité et une résistance adéquates pour la plupart des projets. Sa conception permet une installation aisée et une tenue fiable dans une variété de matériaux, allant des plastiques aux métaux, en passant par le bois. Elle est souvent utilisée dans l'électronique, la mécanique, l'ameublement et la construction, grâce à sa capacité à fournir une fixation sûre et durable. La vis M5x16 est donc un choix privilégié pour les professionnels cherchant une solution efficiente pour leurs projets d'assemblage.