VIS EN ACIER RUSPERT

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 23 vis en acier Ruspert pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Hexagonal, AW, H... dans de nombreuses matières : Bimétal, Acier, Acier inoxydable A2, 1.4301,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale à embase, Tête cylindrique bombée, Tête fraisée autofraisante,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à tôle, Filetage de vis à bois, Filetage métrique,....
Filter

Les vis en acier Ruspert sont reconnues pour leur résistance exceptionnelle à la corrosion, ce qui les rend idéales pour une utilisation dans des environnements difficiles et humides. Le traitement de surface Ruspert confère à ces vis une durabilité accrue en les protégeant contre les éléments, tout en offrant une esthétique soignée grâce à leur finition uniforme. Les vis en acier Ruspert sont également appréciées pour leur capacité à résister à la rouille sans nécessiter de maintenance fréquente, ce qui les rend très économiques à long terme. Elles sont souvent utilisées dans la construction, l'automobile et l'industrie maritime, où la fiabilité et la longévité des matériaux sont primordiales. Leur polyvalence les rend compatibles avec une variété de matériaux, incluant le bois, les métaux et certains plastiques, facilitant ainsi leur intégration dans divers projets industriels et commerciaux. Les vis en acier Ruspert représentent donc une solution optimale pour ceux qui recherchent une fixation robuste et durable dans leurs applications.