RALLONGE / MANCHON DE TIGE FILETÉE M6

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 Rallonge / manchon de tige filetée M6 pour professionnels. Vous retrouverez des entretoises avec différentes formes de filetage, différents diamètres : 5 mm, 3 mm, 4 mm,... / M5, M3, M4,... et proposés dans différentes matières : Acier, Acier de décolletage, Acier, spécialement trempé,....

Filter


Rallongez vos installations : optimisez la portée et l'adaptabilité des tiges filetées M6

Une rallonge de tige filetée M6 est un composant mécanique utilisé pour prolonger la longueur d'une tige filetée de diamètre nominal M6. Elle permet de connecter deux segments de tiges filetées ou d'ajuster la longueur totale nécessaire pour un assemblage spécifique. Fabriquée généralement en acier ou en acier inoxydable, cette rallonge offre une résistance adéquate pour des applications industrielles variées, garantissant une connexion sécurisée et stable dans des environnements exigeants. Elle est couramment utilisée dans les secteurs de la construction, de la mécanique et de l'ingénierie.