VIS M6

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 317 vis M6 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter



Vis M6 : fixez solidement vos structures métalliques et assemblages mécaniques

Une vis M6 est un élément de fixation mécanique couramment utilisé dans divers secteurs industriels. Elle est caractérisée par un diamètre nominal de 6 millimètres et est généralement fabriquée en acier, inox ou autres alliages pour garantir résistance et durabilité. La vis M6 est souvent employée pour assembler des pièces métalliques, plastiques, bois ou composites, grâce à son filetage qui assure une fixation solide. Elle est disponible en différentes longueurs et types de tête, adaptés à des applications spécifiques dans la construction, l'automobile et l'ingénierie.


Points forts des vis M6

Les vis M6 se distinguent par leur robustesse et leur polyvalence. Elles offrent une résistance exceptionnelle à la traction et au cisaillement, assurant ainsi une fixation sécurisée même dans des conditions exigeantes. Leur conception précise permet une installation facile et rapide, réduisant le temps de travail et augmentant l'efficacité. De plus, la qualité supérieure des matériaux utilisés par Würth garantit une durabilité accrue, même dans des environnements corrosifs.


Caractéristiques importantes des vis M6

Les vis M6 de Würth sont disponibles dans une large gamme de matériaux, notamment l'acier inoxydable, l'acier zingué et le laiton, pour s'adapter à différentes applications. Elles sont généralement proposées en longueurs variant de 10 mm à 100 mm, avec un filetage métrique standard M6 qui assure une compatibilité universelle. Ces vis respectent les normes DIN et ISO, garantissant ainsi une qualité et une fiabilité constantes. Disponibles en différentes finitions, elles s'intègrent parfaitement à l'esthétique de vos projets.


  • Vis de type M6 à filetage métrique standard, conformes aux normes DIN et ISO (4017, 4014, 4762, 7991, 7380, 4026…).
  • Disponibles en plusieurs matières : acier brut, acier 8.8/10.9/12.9, acier zingué, inox A2, inox A4.
  • Nombreux types de têtes : hexagonale, cylindrique (CHc), fraisée (FHc), bombée (BHc), demi-ronde, poêlier, sans tête.
  • Plusieurs empreintes : six pans creux (Allen), six pans extérieurs, Torx (TX), fente droite, RW/IS.
  • Résistances mécaniques adaptées aux assemblages structurels, mécaniques et aux fixations industrielles.
  • Finitions variées : brut, zingué, inox, zinc lamellaire, protection anticorrosion.
  • Disponibles en longueurs et filetages multiples selon les besoins.
  • Applications : construction métallique, machines, menuiserie, charpentes, aménagements extérieurs et mobiliers.


Tableau comparatif des différents types de vis M6 Würth

Type de vis Norme Matière Finition Tête Empreinte Applications principales
Vis à tête hexagonale totale ISO 4017 / DIN 933 Acier 8.8 / inox A2, A4 Zinguée / brute / inox Hexagonale Six pans extérieurs Assemblages structurels, charpentes, machines
Vis hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier 8.8 / 10.9 Zinguée / brute Hexagonale Six pans extérieurs Charges importantes, constructions métalliques
Vis CHc cylindrique ISO 4762 / DIN 912 Acier 8.8 – 12.9 / inox A2, A4 Brute, zinguée, inox Cylindrique Douille six pans (Allen) Mécanique de précision, industrie
Vis FHc fraisée DIN 7991 / ISO 10642 Acier 10.9 / inox A2, A4 Brute / zinguée Fraisée Six pans creux, Torx, IS Montage affleurant, finitions planes
Vis BHc bombée ISO 7380-1 Acier 10.9 / inox A2 Brute, zinguée Bombée Douille six pans Assemblages visibles à design soigné
Vis poêlier TCB, DIN combinées Acier / inox A2 Zingué / brut Ronde large / fendue Fente Applications légères, tôlerie, meubles
Vis sans tête (pointeau) ISO 4026 / 4029 Acier 45H / Inox A2 Brute ou zinguée Sans tête Douille six pans Blocage d’arbres, réglages mécaniques
Vis TRCC (tête ronde collet carré) DIN 603 Acier 8.8 Zinguée Tête ronde collet carré - Menuiserie, charpentes bois+métal
Vis inviolables TF DIN 7991 / ISO 10642 Inox A2 Brut Fraisée TX + broche Sécurisation, anti-démontage
Vis à double filetage TX - Acier Zingué - Torx (TX) Assemblages spéciaux bois/béton/métal


Les principaux types de vis M6 Würth

Würth propose une gamme très complète de vis M6 pour répondre aux besoins de fixation dans l’industrie, le bâtiment, la mécanique et l’aménagement. Les vis M6 se déclinent selon la forme de la tête, la matière, la finition, le type de filetage et la fonction spécifique.


  • Vis à tête cylindrique bombée
    • Acier zingué, inox A2/A4
    • Empreinte Torx, six pans ou fendue
    • Utilisation universelle pour assemblages mécaniques, ancrages, fixations diverses


  • Vis à tête fraisée (TF)
    • Acier, acier zingué, inox A2 ou A4
    • Empreinte six pans creux (Allen) ou Torx
    • Finition : brut, zingué, inox
    • Montage affleurant, idéal pour surfaces planes


  • Vis à tête hexagonale (Vis H)
    • Tête six pans extérieurs, serrage avec clé ou douille
    • Disponibles en acier zingué, acier inoxydable A2/A4, ou galvanisé à chaud
    • Filetage total (ISO 4017, DIN 933) ou partiel (ISO 4014)
    • Classes de résistance courantes : 8.8, 10.9
    • Excellente répartition de la pression et résistance aux charges importantes
    • Idéales pour assemblages structurels, charpentes, machines, fixations exigeantes
    • Grande résistance à la corrosion, adaptées à l’extérieur ou milieux humides

Domaines d'applications courants des vis M6

Les vis M6 sont utilisées dans une multitude de secteurs, notamment l'industrie mécanique, la construction métallique, et l'assemblage de meubles professionnels. Elles conviennent parfaitement pour fixer des pièces de machines, assembler des structures métalliques ou encore pour des installations nécessitant une grande précision et une résistance élevée. Leur capacité à s'adapter à divers matériaux en fait un choix privilégié pour les professionnels exigeants.


Conseils d'utilisation des vis M6

Pour optimiser l'utilisation des vis M6, il est essentiel de choisir la longueur et le matériau appropriés en fonction de l'application spécifique. Assurez-vous que le filetage est compatible avec l'élément à assembler et utilisez les outils adaptés pour éviter d'endommager la vis ou le matériau. Un couple de serrage correct est crucial pour garantir une fixation optimale et éviter les défaillances. Enfin, pour les applications en extérieur, privilégiez les vis en acier inoxydable pour résister aux intempéries.


Questions fréquentes

Choix et caractéristiques

Quelle est la signification de la désignation M6 pour une vis ?

La désignation M6 indique le diamètre nominal du filetage métrique de la vis, exprimé en millimètres. Une vis M6 possède donc un filetage de 6 mm de diamètre extérieur, conforme à la norme ISO pour les filetages métriques. Ce diamètre est couramment utilisé dans les assemblages mécaniques, la construction métallique et l’industrie en général pour des fixations de moyenne résistance.

Quels types de têtes de vis M6 sont disponibles chez Würth France ?

Würth France propose plusieurs types de têtes pour les vis M6 : tête hexagonale (TH), tête cylindrique (CHc), tête fraisée (FHc), tête ronde avec collet carré (TRCC), tête cylindrique bombée plate (ISO 7380-1) et vis sans tête. Chaque type de tête répond à des contraintes spécifiques d’assemblage, d’encombrement, de couple de serrage et d’esthétique de la fixation.

Quelles sont les principales normes applicables aux vis M6 proposées ?

Les vis M6 Würth France sont fabriquées selon des normes internationales et européennes, notamment ISO 4014 (vis TH filetage partiel), ISO 4017 (vis TH filetage total), ISO 4762 (vis CHc), ISO 7380-1 (vis tête cylindrique bombée plate), DIN 7991 (vis FHc tête fraisée), DIN 603 (vis TRCC) et ISO 14581 (vis tête fraisée hexalobulaire). Ces normes définissent les dimensions, la géométrie, le type de filetage et les tolérances de fabrication.

Quelle est la différence entre filetage total et filetage partiel sur une vis M6 ?

Une vis M6 à filetage total (ISO 4017) possède un filetage sur toute la longueur de la tige, ce qui permet une grande longueur de prise dans le matériau. Une vis M6 à filetage partiel (ISO 4014) a un filetage limité à une partie de la tige, la partie lisse servant à centrer l’assemblage et à réduire les contraintes de cisaillement dans certaines applications mécaniques. Le choix dépend du type de matériau, de la nature de l’assemblage et des sollicitations mécaniques.

Quels types d’empreintes sont disponibles pour les vis M6 ?

Les vis M6 proposées sont équipées de différentes empreintes : six pans extérieurs (tête hexagonale), six pans creux (IS), fente, TX (hexalobulaire) et TX avec broche d’arrêt pour les versions inviolables. Le choix de l’empreinte dépend de l’outil disponible, du couple de serrage requis, de la nécessité de prévention du dévissage et des contraintes d’accès à la tête de vis.

Quelle est la différence entre une vis M6 et un boulon M6 ?

Une vis M6 est un élément de fixation fileté dont la tête est conçue pour être serrée directement avec un outil (clé, douille, tournevis, etc.). Un boulon M6 est également un élément fileté de diamètre 6 mm, mais il est généralement utilisé avec un écrou. La distinction réside dans l’usage : la vis s’insère dans un matériau ou un taraudage, tandis que le boulon traverse deux pièces et est bloqué par un écrou.

Quelles sont les longueurs disponibles pour les vis M6 ?

Les vis M6 sont disponibles en plusieurs longueurs, allant typiquement de 12 mm à 100 mm ou plus, selon le type de tête et la norme. Les longueurs courantes incluent 15 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm et 100 mm. La longueur doit être choisie en fonction de l’épaisseur des pièces à assembler, de la profondeur du taraudage et de la nécessité d’avoir une prise suffisante dans le matériau.

Quelle est la matière des vis M6 proposées ?

Les vis M6 Würth France sont disponibles en acier zingué, en acier galvanisé, en acier inoxydable A2 et en acier inoxydable A4. L’acier zingué ou galvanisé est utilisé pour des applications générales avec une protection contre la corrosion. L’acier inoxydable A2 convient aux environnements humides ou intérieurs, tandis que l’A4 est adapté aux environnements corrosifs, notamment en milieu marin ou chimique.

Quelle est la signification des classes de résistance 8.8, 10.9 et 12.9 pour les vis M6 ?

Les classes de résistance indiquent les caractéristiques mécaniques des vis M6 en acier. La classe 8.8 correspond à une résistance minimale à la traction de 800 MPa et une limite d’élasticité de 640 MPa. La classe 10.9 a une résistance minimale de 1000 MPa et une limite d’élasticité de 900 MPa. La classe 12.9 offre une résistance minimale de 1200 MPa et une limite d’élasticité de 1080 MPa. Le choix de la classe dépend des sollicitations mécaniques de l’assemblage (traction, cisaillement, vibrations).

Quelle est la finition des vis M6 en acier ?

Les vis M6 en acier sont proposées avec différentes finitions : zinguée (épaisseur de revêtement 5 µm, aspect bleuté à bleuté irisé, brillant), galvanisée et brute. La finition zinguée ou galvanisée assure une protection contre la corrosion pour des applications en intérieur ou en extérieur non agressif. La finition brute est utilisée pour des applications où la protection anticorrosion est assurée par d’autres moyens (peinture, environnement contrôlé).

Quelle est la différence entre une vis M6 à pas gros et une vis M6 à pas fin ?

Le pas de filetage d’une vis M6 est la distance entre deux filets consécutifs. Le pas gros standard pour une vis M6 est de 1 mm. Une vis M6 à pas fin a un pas inférieur (par exemple 0,75 mm ou 0,50 mm). Le pas fin permet un réglage plus précis, une meilleure tenue au desserrage sous vibration et une plus grande résistance à la traction, mais nécessite un taraudage spécifique et un couple de serrage adapté.

Quelles sont les applications typiques des vis M6 ?

Les vis M6 sont utilisées dans de nombreux domaines : construction métallique, mécanique générale, assemblage de structures, fixation de machines, montage de charpentes métalliques, électricité, électronique, mobilier industriel et équipements de production. Leur diamètre standard et leur disponibilité en différentes longueurs, têtes et matériaux en font un élément de fixation polyvalent pour des assemblages de moyenne à forte résistance.

Quelle est la différence entre une vis M6 et une vis sans tête M6 ?

Une vis M6 classique possède une tête (hexagonale, cylindrique, fraisée, etc.) qui permet son serrage et son maintien. Une vis sans tête M6 n’a pas de tête apparente et est conçue pour être serrée par l’extrémité filetée ou par un outil dans une empreinte (six pans creux). Elle est utilisée dans les espaces confinés, pour des ajustements précis ou pour des finitions esthétiques où la tête ne doit pas dépasser.

Qu’est-ce qu’une vis épaulée M6 et dans quels cas l’utiliser ?

Une vis épaulée M6 possède une partie lisse (épaulement) de diamètre précis entre la tête et la partie filetée. Elle est utilisée pour des assemblages nécessitant un centrage précis, un positionnement axial rigoureux et une limitation de la portée de la tête. Elle est couramment employée en mécanique de précision, en aéronautique, en électronique et dans les équipements où l’alignement des pièces est critique.

Quelle est la différence entre une vis M6 et une vis laiton M6 ?

Une vis M6 classique est en acier zingué, galvanisé ou inoxydable, tandis qu’une vis laiton M6 est en alliage de cuivre et de zinc. Le laiton offre une bonne résistance à la corrosion, une faible conductivité magnétique et une bonne tenue en milieu humide, mais une résistance mécanique inférieure à celle de l’acier. Elle est utilisée dans les applications électriques, les équipements sensibles au magnétisme et les environnements où la corrosion est un facteur critique.

Quelle est la différence entre une vis M6 et une vis BHC M6 ?

La désignation BHC (Boulon Hexagonal Creux) M6 correspond à une vis à tête hexagonale avec empreinte six pans creux, conforme à la norme ISO 4762. Elle se distingue des autres vis M6 par sa tête cylindrique et son empreinte intérieure, ce qui permet un serrage avec une clé Allen ou une douille six pans. Elle est utilisée dans les assemblages où l’encombrement radial est limité et où un couple de serrage élevé est nécessaire.

Utilisation et compatibilité

Quel outil utiliser pour serrer une vis M6 à tête hexagonale ?

Pour serrer une vis M6 à tête hexagonale, il faut utiliser une clé à goujon de 10 mm, une clé plate de 10 mm ou une douille de 10 mm selon la norme ISO 272. Le couple de serrage doit être adapté à la classe de résistance de la vis, au matériau de la pièce et aux conditions de service (vibrations, température, etc.).

Quel outil utiliser pour serrer une vis M6 à six pans creux ?

Pour serrer une vis M6 à six pans creux (CHc ou FHc), il faut utiliser une clé Allen de 5 mm (IS5) ou 6 mm (IS6), selon la norme ISO 272. L’empreinte six pans creux permet un serrage avec un couple élevé et une bonne tenue en torsion, adapté aux assemblages mécaniques et aux environnements soumis à vibrations.