SERRE JOINT PLASTIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 serre joint plastique pour professionnels. Vous retrouverez des outils de serrage, avec différentes longueurs, de différentes largeurs, de différentes matières de la poignée : Plastique, Plastique bimatière, de différentes matières : Plastique renforcé de fibre de verre, Polyamide - PA et de différents types de serre-joints
Filter



Serre-joints en plastique : maintenez vos pièces sans les rayer, du collage au montage

Les serre-joints en plastique, pinces à ressort et serre-joints à une main sont des outils de maintien qui immobilisent des pièces pendant un collage, un assemblage ou un usinage. Leur construction en polyamide ou en plastique renforcé et leurs mâchoires protégées préservent les surfaces délicates. Dans la gamme Würth, on trouve des pinces à ressort de 60 à 100 mm de serrage, des serre-joints entièrement plastiques de 62 g et des serre-joints à une main avec capacités de 150 à 750 mm et des forces de serrage de 1 500 à 3 000 N. Menuisiers, carrossiers, agenceurs et installateurs de sols les emploient au quotidien.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le serre-joint est l'un des outils les plus anciens de l'atelier : les ébénistes utilisaient déjà des presses en bois pour maintenir les placages et les assemblages pendant le séchage de la colle animale. Les modèles modernes ont évolué avec les matériaux : les polyamides renforcés, des plastiques techniques dérivés des fibres textiles, offrent un excellent compromis entre légèreté, résistance et souplesse. Le serre-joint à une main, apparu à la fin du XXe siècle, a révolutionné le travail en atelier en libérant la seconde main, utile pour tenir la pièce, aligner un assemblage ou appliquer la colle. Les mâchoires plastiques ou caoutchoutées servent aussi à répartir la pression sur une plus grande surface, ce qui protège les pièces fragiles, vernies ou peintes.


Les points forts de ce type de produits

  • Mâchoires en plastique ou en caoutchouc qui protègent les surfaces délicates contre les marques, les rayures et les traces de serrage
  • Légèreté remarquable : 62 g pour le serre-joint plastique, 59 à 126 g pour les pinces à ressort en polyamide
  • Manipulation à une seule main pour l'ouverture, l'écartement et le serrage, ce qui libère l'autre main pour tenir la pièce
  • Grande plage de capacités, de 60 mm jusqu'à 750 mm de largeur de serrage externe selon les modèles
  • Force de serrage élevée jusqu'à 3 000 N pour les serre-joints STRONG, avec poignées ergonomiques bimatière
  • Réglage rapide grâce au bras de serrage mobile, avec une force de serrage constante
  • Embouts de protection caoutchoutés avec rainure transversale, adaptés aux pièces rondes, pointues ou angulaires

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Largeur de serrage externe maximale : 60 et 100 mm (pinces à ressort), 150 à 750 mm (serre-joints à une main)
  • Largeur de serrage interne : de 560 à 960 mm sur le serre-joint à une main inversable
  • Saillie : 37 et 50 mm (pinces à ressort), 90 mm (STRONG), 100 mm (inversable)
  • Force de tension : 1 500 N (jusqu'à 150 kg) pour le modèle inversable, 3 000 N pour le serre-joint STRONG
  • Profilé : 20 mm de large et 6 mm d'épaisseur sur les serre-joints à une main
  • Matières : polyamide (PA) pour les pinces à ressort, poignée plastique ou plastique bimatière pour les serre-joints à une main
  • Couleurs : noir et rouge pour les pinces à ressort en polyamide
  • Poids : de 59 g à plus de 1,3 kg selon la capacité

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Collage de panneaux, de baguettes et de placages en menuiserie et en ébénisterie
  • Carrosserie et réparation automobile : maintien temporaire de pièces et de protections pendant les interventions
  • Pose de plans de travail, de plinthes et de revêtements en intérieur
  • Assemblage à blanc de châssis, de portes ou de meubles avant fixation définitive
  • Fixation de bâches, de films de protection et de gabarits sur les postes de travail
  • Opérations d'usinage et de soudage de plastique nécessitant un maintien précis

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir la capacité de serrage en fonction de la taille des pièces, en gardant une marge pour le positionnement
  • Placer un intercalaire ou vérifier la bonne position des protections de mâchoires lors du serrage de pièces très fragiles
  • Serrer progressivement et vérifier l'alignement avant de finaliser l'effort, notamment sur les assemblages collés
  • Ne pas dépasser la force de serrage maximale indiquée afin de préserver le serre-joint et la pièce
  • Nettoyer les mâchoires après un collage pour éviter que la colle séchée ne laisse des traces sur la pièce suivante
  • Ranger les serre-joints à plat ou suspendus, loin des sources de chaleur qui pourraient déformer le plastique
  • Utiliser plusieurs serre-joints répartis sur la longueur de l'assemblage pour obtenir une pression uniforme

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de serre-jointMatièreCapacité de serrage externeForce de serrageSaillieDomaine d'application
Pince à ressort en polyamide Polyamide (PA), noir et rouge 60 et 100 mm Constante, réglable 37 et 50 mm Collage et maintien pendant l'usinage
Serre-joint en plastique Plastique, inserts caoutchouc Selon référence Ressorts plastiques, force stable Selon référence Fixation de protections et espaces de travail
Serre-joint à une main inversable Poignée plastique bimatière, embouts caoutchoutés 300 à 700 mm 1 500 N (jusqu'à 150 kg) 100 mm Serrage et écartement, pièces de forme variée
Serre-joint STRONG à une main Poignée plastique bimatière 150 à 750 mm 3 000 N 90 mm Assemblages exigeant une forte pression