CHEVILLE POUR BRIQUE CREUSE

Guide Chevillage


Gamme Chevillage. Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 69 Cheville pour brique creuse pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Polyamide - PA, Acier inoxydable A4,..., de diamètres variables : 10 mm, 6 mm, 8 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 80 mm, 100 mm, 60 mm,....

Filter
Cheville multimatériaux bicomposant Shark TWIST Ø6 à 14mm

Cheville multimatériaux bicomposant Shark TWIST Ø6 à 14mm


Cette cheville multimatériau innovante allie performance, flexibilité et facilité d'installation, offrant ainsi un large éventail d'applications possibles.Installation rapide et flexible Facile : Montage affleurant la surface d'une simple pression du doigt, sans marteau Rapide : la vis peut être insérée très facilement Polyvalente : pour les vis à filetage bois ou métrique Flexible : chaque taille de cheville peut être utilisée avec plusieurs diamètres de vis Haut degré de sécurité Innovante : 8 excroissances avec une surface de contact extrêmement large Testée : testée, avec des valeurs de charge élevées Optimisée : couple de serrage faible et pic de couple élevé en arrivée en butée Pas de rotation de la cheville dans le trou de perçage Certifiée : agrément ATE pour le chevillage redondant non structurel dans le béton et la maçonnerie en association avec la vis pour cheville ASSY®-D Résiste aux moisissures, aux intempéries et au vieillissement Résistance aux UV 6 semaines Sans halogène ni silicone Le PLUS : grâce à la composition spéciale du plastique de la cheville SHARK® TWIST, même les vis et boulons à filetage métrique peuvent être utilisés sans problème, par exemple, les raccords ou les tiges filetées pour les éléments suspendus dans les installations sanitaires, ou les vis métriques ETA-12/0042 Cheville plastique universelle Pour une utilisation dans le béton, la brique pleine, la brique silicocalcaire pleine, la brique alvéolaire, la brique silicocalcaire creuse, le béton cellulaire, les plaques de plâtre, les panneaux de fibres en plâtre Pour la fixation de charges légères à moyennes, telles que les tringles à rideaux, étagères murales, armoires à suspendre légères, cadres, miroirs, lampes, goulottes de câbles, colliers de serrage, interrupteurs électriques, lavabos, porte-serviettes, panneaux d'affichage et détecteurs de mouvement Pour la fixation de composants avec une vis à bois ou pour panneaux en aggloméré Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide en association avec une vis en acier inoxydable Cheville multimatériau bicomposant SHARK® TWIST Une cheville.Huit noeuds
Voir la gamme



Cheville pour brique creuse : fixez solidement dans les matériaux perforés

Les chevilles Würth adaptées aux briques creuses sont des éléments de fixation qui permettent de réaliser des assemblages solides et durables dans les matériaux creux. Il existe différents types de chevilles Würth pour les briques creuses, selon le mode de pose, la forme de la tête, la matière et l'homologation. Par exemple, la cheville plastique W-UR 8 avec vis TF inox A4 est une cheville à expansion avec une vis à tête fraisée, idéale pour les fixations de cadres ou d'éléments métalliques.


Elle est homologuée ETA-08/0190 et résiste à la corrosion. La cheville métallique pour paroi creuse W-MH avec patte à vis est une cheville à bascule qui se déploie derrière la paroi et assure une bonne répartition des charges. Elle est adaptée aux fixations de suspentes, de luminaires ou de tuyaux. La cheville pour brique creuse doit être choisie en fonction du diamètre et de la longueur du perçage, ainsi que du poids et de la nature de l'objet à fixer. Pour une pose optimale, il faut respecter les consignes mentionnées et utiliser les outils appropriés.


Quelle cheville choisir pour fixer dans une brique creuse ?

Pour fixer des objets dans des briques creuses, il est essentiel de choisir le bon type de cheville afin d'assurer une fixation sûre et durable.  Tout d’abord, il est important de prendre en compte le poids de l'objet à fixer et la nature du support pour choisir la cheville la plus adaptée à vos besoins.

Les principaux types de fixations adaptées :

  • Les chevilles universelles, également connues sous le nom de chevilles à crampon, sont adaptées pour des charges légères telles que des décorations murales, des cadres photos ou de petites étagères.
  • Pour des charges plus lourdes, comme des meubles, il est recommandé d'utiliser des chevilles métalliques d'ancrage à expansion, qui offrent une meilleure résistance et stabilité.
  • Les chevilles à frapper, quant à elles, conviennent aussi bien aux supports pleins qu'aux supports creux et sont particulièrement indiquées pour la fixation de tasseaux. Il existe également des chevilles spécifiques pour les matériaux creux, comme les chevilles à expansion métalliques, qui sont conçues pour s'ouvrir et se bloquer à l'intérieur de la paroi lors de l'installation.
  • Les chevilles à expansion en plastique sont une autre option polyvalente, adaptées aux murs pleins ou creux, et se fixent par expansion lors du vissage.
  • Enfin, pour des fixations sans perçage préalable, les chevilles à visser, qui s'installent directement dans le support, peuvent être une solution pratique pour des charges légères.



Comment percer dans une brique creuse proprement ?

La méthode optimale pour percer dans une brique creuse implique plusieurs étapes clés pour éviter d'endommager le matériau et assurer une fixation solide. Tout d'abord, il est crucial d'identifier la nature exacte de la brique, car cela influencera le choix de l'outil de perçage et la technique à utiliser. Une fois la brique identifiée, il est recommandé de réaliser un avant-trou de 5 à 6 mm de profondeur, ce qui permettra de guider le foret et de réduire le risque d'éclatement de la brique lors du perçage final.


Pour le trou final, il est important de choisir un foret adapté au diamètre de la cheville sélectionnée et de percer jusqu'à atteindre la partie creuse de la brique, en veillant à ne pas exercer une pression excessive qui pourrait causer des fissures ou des cassures. L'utilisation d'une perceuse à percussion réglée sur le mode de perçage approprié est également conseillée pour faciliter la pénétration dans la brique sans la briser.


Enfin, il est essentiel de nettoyer le trou de tout débris avant d'insérer la cheville, afin d'assurer une adhérence maximale et de prévenir tout affaiblissement de la fixation. En suivant ces recommandations, vous pourrez percer dans une brique creuse de manière efficace et sécurisée.


Caractéristiques communes des chevilles pour brique creuse Würth

  • Conçues pour la fixation dans matériaux creux comme la brique creuse, béton cellulaire, paroi creuse, panneau sandwich ou cloison sèche
  • Disponibles en différentes matières : acier, acier zingué, acier inoxydable A4, polyamide (PA), polypropylène (PP), nylon
  • Se déclinent en différents diamètres (généralement 5 à 14 mm) et longueurs (généralement 60 à 100 mm), adaptées à diverses épaisseurs de support
  • Plusieurs options de tête de vis : tête fraisée, tête cylindrique, tête plate, etc.
  • Homologations disponibles sur certains modèles (ex : ETA-08/0190) pour garantir la fiabilité et la conformité aux normes européennes
  • Mécanismes de fixation variés :
    • Chevilles à expansion (déploiement lors du vissage)
    • Chevilles à bascule (pour forte répartition de charge derrière la paroi)
    • Chevilles à frapper (pose rapide par frappe, souvent pour isolant ou cloison sèche)
    • Scellement chimique (injection de résine bi-composant, charges très lourdes)
  • Conviennent pour de nombreuses applications : fixation électrique, cadres, luminaires, suspentes, tuyaux, menuiseries, isolation, petits meubles, etc.
  • Certains coffrets multi-produits sont proposés pour un large éventail d'utilisations


Tableau comparatif des principales chevilles pour brique creuse Würth

Catégorie Matériau Diamètres dispo. Type de fixation Applications principales
Cheville multimatériaux plastique Shark Pro Polyamide (PA) Ø5 à 14 mm Expansion Fixations électriques, charges légères
Cheville multimatériaux bicomposant Shark TWIST PA / PP (bicomposant) Ø6 à 14 mm Expansion + torsion Polyvalent charges moyennes
Cheville à bascule W-KD / W-KDW Acier, manchon PA pour KDW NC (diamètre standard) Bascule derrière la paroi Suspendus, plafonds, panneaux, lavabos, chauffe-eaux, éléments lourds
Cheville plastique SHARK UR / UR F Acier zingué ou inox A4 + polyamide Ø6 à 12 mm Expansion Béton, brique, béton cellulaire, cadres, éléments métalliques
Cheville à frapper (plastique/acier/inox) Nylon (PA) + acier / inox Ø5 à 6 mm Serrage/frappe Cloison sèche, panneaux isolants, rails, pose rapide
Cheville multi-matériaux PLX Plastique Ø6 à 10 mm
Expansion Charges légères, universel
Scellement chimique WIT-P / WIT-PM Polyester bicomposant (sans styrène pour PM) - Résine injectée Béton, briques pleines/creuses, charges lourdes
Cheville plastique SHARK UR Inox A4 Acier inoxydable A4 Ø6 à 10 mm
Expansion Milieu humide/corrodant (extérieur)
Coffret multi-produits SHARK TWIST PP / PA (chevilles) Ensemble de tailles Expansion + torsion Assortiment polyvalent pour chantiers


Questions fréquentes

Caractéristiques techniques et gamme de produits

Quelles sont les caractéristiques principales des chevilles pour brique creuse Würth ?

Les chevilles pour brique creuse Würth sont conçues pour une fixation fiable dans les matériaux creux tels que la brique creuse, le béton cellulaire, les cloisons sèches ou les panneaux sandwich. Elles sont disponibles en différentes matières (acier zingué, acier inoxydable A4, polyamide, nylon) et en plusieurs diamètres (généralement de 5 à 14 mm) et longueurs (60 à 100 mm) pour s'adapter aux différentes épaisseurs de support. Plusieurs mécanismes de fixation sont proposés, notamment à expansion, à bascule, à frapper ou avec scellement chimique, permettant d'adapter la cheville au type de charge et au matériau support. Certains modèles bénéficient d'homologations ETA, garantissant conformité et performances.

Quelle différence existe-t-il entre une cheville pour brique creuse et une cheville pour brique pleine ?

La brique creuse, plus légère et isolante, possède une résistance à l'écrasement et à l'arrachement plus faible que la brique pleine. En conséquence, les chevilles pour brique creuse sont spécifiquement dimensionnées et conçues pour assurer une fixation sûre sans détériorer le support, avec des mécanismes d'expansion adaptés aux cavités. Les chevilles pour brique pleine, en revanche, offrent une fixation plus robuste pour des charges plus élevées grâce à une capacité de charge accrue liée à la densité du support.

Quelles matières utilise Würth pour ses chevilles destinées à la brique creuse ?

Würth propose des chevilles en acier zingué, acier inoxydable A4, polyamide (PA), nylon et polypropylène (PP). Ces matériaux assurent une bonne résistance mécanique ainsi qu’une tenue adaptée aux contraintes du bâtiment, notamment en termes de corrosion, résistance aux UV et durabilité dans des environnements exigeants.

Quels types de fixations sont proposés pour la brique creuse ?

Plusieurs types de chevilles sont adaptés à la brique creuse : les chevilles à expansion qui se déploient lors du vissage, les chevilles à bascule assurant une bonne répartition des charges derrière la paroi, les chevilles à frapper pour une installation rapide, ainsi que les solutions de scellement chimique avec résine bi-composant pour charges lourdes. Le choix dépend de la nature de la charge et du type de fixation souhaité.

Quels diamètres et longueurs sont disponibles pour les chevilles brique creuse chez Würth ?

Les chevilles pour brique creuse sont disponibles en diamètres variant généralement de 5 à 14 mm et en longueurs allant de 60 à 100 mm afin de s’adapter précisément à l’épaisseur des matériaux et à la profondeur de fixation requise. Cette gamme permet de couvrir un large spectre d’applications, des charges légères aux charges moyennes et lourdes.

Quelles sont les applications courantes des chevilles pour brique creuse ?

Les chevilles pour brique creuse sont utilisées pour fixer des éléments tels que cadres, étagères, supports de radiateurs, luminaires, conduits et accessoires sanitaires. Elles conviennent pour des charges légères à moyennes dans les environnements résidentiels, commerciaux ou industriels, offrant une fixation sécurisée sans endommager la structure creuse.

Conseils de pose et préparation

Comment percer correctement dans une brique creuse pour poser une cheville Würth ?

Pour un perçage propre dans la brique creuse, il est conseillé d'utiliser un foret adapté au matériau, en pratiquant un avant-trou de 5 à 6 mm de profondeur pour guider la perceuse et éviter l'éclatement. Utilisez une perceuse sans percussion ou en mode percussion très faible afin de ne pas fissurer la brique. Le perçage doit s’arrêter dès qu'on atteint la cavité creuse pour ne pas forcer inutilement. Enfin, évacuez la poussière du trou avant l’insertion de la cheville pour maximiser l’adhérence.

Quelles précautions prendre lors de la pose d'une cheville à frapper dans une brique creuse ?

Les chevilles à frapper Würth ont un manchon en nylon qui se dilate dans la cavité creuse. Pour une pose optimale, enfoncez la cheville à l’aide d’un marteau sans forcer excessivement, puis serrez la vis pour assurer l’expansion. Il est important de choisir une cheville et une vis compatibles selon le diamètre et la profondeur du support. Cette méthode permet un montage rapide et une fixation fiable sur surfaces creuses sans risque d’abîmer la structure.

Comment choisir la longueur de la cheville adaptée à l’épaisseur d’une brique creuse ?

La longueur de la cheville doit être choisie en fonction de l’épaisseur totale du support, à laquelle s’ajoute l’épaisseur de l’élément à fixer et la longueur de la vis. L’objectif est que la cheville atteigne la partie creuse pour bien s'ancrer tout en assurant une fixation stable. La gamme Würth offre plusieurs longueurs pour permettre cette adéquation parfaite entre cheville, vis et support.

Est-il possible d’utiliser une cheville pour brique creuse sur d’autres matériaux creux ?

Oui, les chevilles Würth destinées à la brique creuse conviennent également à d’autres matériaux creux comme le béton cellulaire, les panneaux sandwich ou les plaques de plâtre, à condition de choisir le modèle adapté au matériau et à la charge. Certaines chevilles, telles que les chevilles multimatériaux, sont spécifiquement conçues pour cette polyvalence.

Performance et résistance

Quelle résistance mécanique peut-on attendre des chevilles pour brique creuse ?

Les chevilles pour brique creuse Würth garantissent une résistance adaptée aux charges légères à moyennes selon les modèles, avec une capacité de charge assurée par la bonne expansion dans la cavité. Les chevilles à scellement chimique permettent quant à elles de supporter des charges lourdes. La résistance à l'arrachement et à la corrosion est optimisée par la qualité des matériaux et des traitements de surface.

Quelles certifications garantissent la qualité des chevilles pour brique creuse Würth ?

Plusieurs chevilles Würth disposent d'homologations techniques européennes (ETA) comme l’ETA-08/0190, assurant leur conformité aux normes en vigueur pour la fixation dans des matériaux creux ou pleins. Ces certifications garantissent la sécurité, la tenue mécanique et la résistance au feu selon différents niveaux (R30 à R120 selon modèles).

Les chevilles pour brique creuse Würth résistent-elles aux environnements humides ou extérieurs ?

Certaines chevilles Würth, notamment celles en acier inoxydable A4 ou en polyamide résistant, offrent une bonne résistance aux UV, à l'humidité et aux moisissures, ce qui les rend adaptées aux environnements extérieurs ou aux zones humides. Il est toutefois nécessaire de choisir le modèle correspondant au contexte d’utilisation, notamment en cas d’exposition prolongée.

Quelle est la résistance au feu des chevilles pour brique creuse proposées ?

Certaines chevilles Würth pour brique creuse disposent d’une résistance au feu testée et certifiée selon les classes R30, R60, R90 ou R120, ce qui permet leur emploi dans des applications exigeant une tenue au feu prolongée, notamment en milieu professionnel et industriel.