Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis de réglage pour fenêtre AMO® III 7.5 type 2 Tête cylindrique, 8,0 mm, acier zingué bleu, empreinte RW 30
Avec une tête cylindrique particulièrement petite pour le vissage dans des feuillures de fenêtres étroites, particulièrement adaptée pour la fixation de fenêtres dans le béton et la maçonnerie de briques pleines
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Permet de gagner du temps, pas d'outil de pose ou de cheville nécessaires
- Empreinte RW pour une longévité améliorée de l'embout et une transmission de puissance optimale
- Montage traversant
- Fixation par verrouillage de forme pour une capacité de charge élevée
- Pratiquement aucune contrainte d'expansion durant la mise en œuvre
- Installation de fenêtres possible sans support latéral et sans cales de réglage (en fonction des conditions d'installation, vérifier à l'aide de l'outil de montage de l'IFT)
- Fixation amovible par verrouillage de forme sans contrainte d'expansion
- Capacité de charge conservée même sous contrainte thermique
- Durée de résistance au feu testée : 120 minutes
- Rapport de test de protection contre l'incendie n° 3174/0649-2 daté du 12 janvier 2000 dans le béton
- Test d'aptitude pour la fixation d'une fenêtre étanche à l'eau, en conformité avec la directive FE-07/1, mené par l'institut IFT de Rosenheim.
- Rapport de test n° 202 31790 daté du 17 mai 2006
- Test de composant avec vis pour cadre pour la fixation d'une porte vitrée en plastique (poids de l'encadrement de fenêtre : 72,5 kg) à une structure avec de la maçonnerie en brique silico-calcaire.
- Tests réalisés sans support latéral ni cales de réglage, IFT de Rosenheim : Rapport de test 105 34261 daté du 21 novembre 2007
- Test de composant avec vis pour cadre pour la fixation d'une porte vitrée en plastique (système Rehau GENEO, poids de l'encadrement de fenêtre : 70 kg) à une structure avec de la maçonnerie en brique silico-calcaire.
- Tests réalisés sans supports latéraux ni cales de réglage.
- IFT de Rosenheim : Rapport de test 105 35697 daté du 31 mars 2008
- Test de composant avec vis pour cadre pour la fixation d'une porte vitrée en plastique (système Rehau GENEO, poids de l'encadrement de fenêtre : 70 kg, connexion à vis dans le profilé sans armature en acier) à une structure avec de la maçonnerie en brique silico-calcaire.
- Tests réalisés sans supports latéraux ni cales de réglage.
- IFT de Rosenheim : Rapport de test 105 43036 daté du 21 octobre 2010
- Rapport de test de protection contre l'incendie n° 3174/0649-2 daté du 12 janvier 2000 dans le béton
- Test d'aptitude pour la fixation d'une fenêtre étanche à l'eau, en conformité avec la directive FE-07/1, mené par l'institut IFT de Rosenheim.
- Rapport de test n° 202 31790 daté du 17 mai 2006
- Test de composant avec vis pour cadre pour la fixation d'une porte vitrée en plastique (poids de l'encadrement de fenêtre : 72,5 kg) à une structure avec de la maçonnerie en brique silico-calcaire.
- Tests réalisés sans support latéral ni cales de réglage, IFT de Rosenheim : Rapport de test 105 34261 daté du 21 novembre 2007
- Test de composant avec vis pour cadre pour la fixation d'une porte vitrée en plastique (système Rehau GENEO, poids de l'encadrement de fenêtre : 70 kg) à une structure avec de la maçonnerie en brique silico-calcaire.
- Tests réalisés sans supports latéraux ni cales de réglage.
- IFT de Rosenheim : Rapport de test 105 35697 daté du 31 mars 2008
- Test de composant avec vis pour cadre pour la fixation d'une porte vitrée en plastique (système Rehau GENEO, poids de l'encadrement de fenêtre : 70 kg, connexion à vis dans le profilé sans armature en acier) à une structure avec de la maçonnerie en brique silico-calcaire.
- Tests réalisés sans supports latéraux ni cales de réglage.
- IFT de Rosenheim : Rapport de test 105 43036 daté du 21 octobre 2010
- Installation en retrait sans contrainte pour cadres de fenêtre en bois, en plastique et en aluminium
- Couplage de cadres
- Montage de supports d'installation de fenêtres, de manilles de fenêtre, de chevilles rotatives et de griffes à enfoncer (version courte de type 3)
Guide pour la conception et la pose de portes intérieures et de fenêtres, édition 2020
Art. N° 5995000000 :
La fixation doit transférer en toute sécurité l'ensemble des forces s'exerçant sur la fenêtre dans le support d'ancrage et dans les fondations. Le dimensionnement doit, de ce fait, prendre en compte les éléments tels que le poids propre de la fenêtre, les sollicitations au vent et les sollicitations à l'utilisation (voir DIN 1055). Les normes de construction en vigueur stipulent que les bâtiments et leurs composants doivent être conçus de sorte à ne pas mettre en danger la vie et la santé des personnes et à ne pas menacer la sécurité publique. La fixation des fenêtres doit également satisfaire à ce critère.
Pour la fixation de parements de façade vitrés conformes à l'ancienne norme DIN 18056 ou éléments dont la surface est supérieure à 9 m2 et dotés de vitrages antichute tels que spécifiés par les directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou la norme DIN 18008-4, les règles suivantes doivent être respectées
La norme DIN 18056 s'applique aux parements de façade vitrés dont la surface s'élève au moins à 9 m² et dont le côté le plus court présente une longueur d'au moins 2 m. Des chevillages disposant d'un agrément en tant que produit de construction, d'un agrément technique européen ou d'un agrément spécifique doivent être utilisés pour cette application. De même, seuls des chevillages disposant d'un agrément en tant que produit de construction, d'un agrément technique européen ou d'un agrément spécifique doivent être utilisés pour la fixation de vitrages antichute, conformément aux directives techniques allemandes pour les vitrages de sécurité (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!