GRAISSEUR HYDRAULIQUE DIN 71412
DIN 71412 – Graisseur hydraulique
La norme DIN 71412 concerne les graisseurs utilisés pour alimenter en lubrifiant des paliers, articulations et autres points de graissage. Le raccord permet de connecter un pistolet à graisse et d’injecter le lubrifiant dans le circuit de lubrification du composant. Un clapet interne contribue à retenir la graisse dans le point de graissage et à limiter l’entrée d’impuretés lorsque l’embout n’est pas raccordé.
Raccordement et variantes : les graisseurs existent sous différentes formes et avec plusieurs types de filetages ou d’orientations, selon la configuration du montage. La désignation DIN 71412 doit être complétée par la forme, le filetage, les dimensions, la matière et le traitement de surface nécessaires. Il faut aussi vérifier que l’embout du pistolet à graisse est compatible et que le graisseur reste accessible une fois la machine assemblée.
Maintenance : un graisseur DIN 71412 facilite l’entretien préventif et contribue à réduire l’usure liée au manque de lubrification. Avant l’injection, nettoyez l’embout pour éviter d’introduire des particules dans le mécanisme et utilisez un lubrifiant adapté aux prescriptions de l’équipement. En cas de fuite, d’obstruction ou de détérioration, le graisseur doit être inspecté et remplacé par une référence compatible avec le point de graissage.