CRIC HYDRAULIQUE
Crics hydrauliques : soulevez les véhicules avec une levée contrôlée
Les crics hydrauliques utilisent un vérin et un fluide sous pression pour lever une charge avec un effort maîtrisé. Les références associées comprennent des crics roulants, des crics bouteille, des modèles hydrauliques portables pour poids lourds et des crics hydropneumatiques. Les capacités vont de 1,3 tonne pour certains véhicules légers à plusieurs dizaines de tonnes pour des applications lourdes. Le type de cric, sa hauteur minimale et sa capacité doivent correspondre au véhicule et au point de levage.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le principe hydraulique repose sur la transmission de pression dans un fluide : une faible force appliquée sur le piston de pompe peut produire une force élevée au vérin. En pratique, la capacité inscrite sur le cric est une limite maximale, et non une recommandation de lever n’importe quelle partie du véhicule sans vérifier les points d’appui.
Les points forts de ce type de produits
- Les crics roulants se déplacent sous les véhicules et facilitent les opérations de levage en atelier.
- Les crics bouteille proposent un encombrement réduit pour des charges et points de levage adaptés.
- Les modèles hydropneumatiques combinent une commande pneumatique à une puissance hydraulique pour les charges lourdes.
- Les capacités et hauteurs disponibles couvrent une grande diversité de véhicules professionnels.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Les crics roulants hydrauliques associés proposent des capacités de 1,3, 2, 2,5, 3 et 4 tonnes.
- Les hauteurs minimales varient selon les modèles : par exemple 70 mm pour un cric de 3 tonnes, 75 mm pour un 2,5 tonnes et 140 mm pour un 4 tonnes.
- Le cric bouteille est décliné de 2 à 30 tonnes selon la référence ; la gamme comprend aussi un modèle portable de 25 tonnes avec hauteur de levage de 320 mm.
- Des crics hydropneumatiques sont proposés pour des capacités de 25 et 50 tonnes. Vérifier les hauteurs, la course et les exigences d’air comprimé sur la fiche complète.
- Les structures documentées sont en acier pour plusieurs crics roulants ; poids, dimensions et accessoires varient avec la capacité.
Les domaines d’applications courants de ce type de produits
- Levage de voitures et véhicules utilitaires en atelier de maintenance.
- Levage de camions, bus et engins avec les appareils de grande capacité adaptés.
- Intervention au moyen d’un cric bouteille lorsque le dégagement sous charge est limité.
- Manutention ponctuelle et calage d’équipements conformément aux points de levage prévus.
Les conseils d’utilisation de ce type de produits
- Contrôler la masse à lever et choisir la capacité du cric en fonction de la charge effectivement reprise.
- Utiliser un sol horizontal, stable et suffisamment résistant ; empêcher tout déplacement du véhicule avant le levage.
- Placer la tête du cric aux points de levage indiqués par le constructeur de l’équipement.
- Installer des chandelles ou supports adaptés avant toute intervention sous charge ; le cric ne constitue pas un support de sécurité permanent.
- Vérifier l’absence de fuite, le bon fonctionnement de la soupape et les consignes de maintenance avant emploi.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de cric hydraulique | Capacité indiquée | Repère de dimensions / levage | Application |
|---|---|---|---|
| Cric roulant RHC-2 | 2 t | Hauteur minimale 80 mm | Voiture et atelier |
| Cric roulant RH-4 | 4 t | 800 x 500 mm ; hauteur minimale 140 mm | Véhicules plus lourds |
| Cric bouteille hydraulique | 2 à 30 t selon version | Course dépendante du modèle | Levage vertical compact |
| Cric portable poids lourd | 25 t | Levée indiquée 320 mm | Maintenance poids lourds |
| Cric hydropneumatique | 25 ou 50 t selon modèle | Hauteur et alimentation selon fiche | Véhicules et engins lourds |