JOINT POUR HYDRAULIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 joint pour hydraulique pour professionnels.
Filter



Aspirateurs pour gravats : aspirez poussières, débris et eau sur chantier en toute sécurité

Les aspirateurs pour gravats sont des aspirateurs industriels conçus pour aspirer les poussières fines, les débris de chantier et les liquides. Leur turbine puissante, leur grand bac et leur filtre performant permettent de nettoyer un chantier après perçage, sciage ou ponçage. La gamme Würth propose des aspirateurs eau et poussières de 30, 40 et 50 L, certifiés classe L ou M, avec nettoyage de filtre semi-automatique ou automatique. Plaquistes, carreleurs, maçons, peintres et entreprises de nettoyage les utilisent pour garder des chantiers propres et protéger leur santé.


La petite anecdote sur ce type de produits

Les poussières de chantier ne sont pas anodines : la silice cristalline des bétons, des mortiers et de la pierre peut pénétrer profondément dans les poumons. C'est pourquoi la réglementation a classé les aspirateurs selon leur capacité de filtration. La classe L convient aux poussières à faible risque, la classe M aux poussières présentant un risque moyen, comme celles du béton ou du plâtre. Le nettoyage automatique du filtre, qui envoie une impulsion d'air à contre-sens, évite le colmatage et maintient une aspiration constante. Les aspirateurs eau et poussières ont ainsi gagné leur place sur les chantiers, aux côtés des outils de coupe et de ponçage, pour travailler plus propre et plus sûr.


Les points forts de ce type de produits

  • Une aspiration puissante de 1 380 W, avec un flux d'air de 74 L/s.
  • Un nettoyage de filtre automatique ou semi-automatique qui maintient l'aspiration constante.
  • Une certification de classe L ou M pour les poussières de chantier.
  • Un aspirateur mixte, pour poussières sèches et liquides.
  • Un indice de protection IP X4, adapté aux conditions de chantier.
  • Un câble de 7,5 m et un tuyau de 35 mm pour une grande liberté de mouvement.
  • Un grand bac qui limite les arrêts pour vider l'appareil.
  • Une conception robuste, pensée pour un usage intensif en environnement de chantier.
  • Raccordez l'aspirateur à l'outil compatible et mettez-le en marche avant de commencer l'opération générant de la poussière.

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Puissance maximale : 1 380 W.
  • Flux d'air : 74 L/s.
  • Dépression : 23 à 25,4 kPa.
  • Capacité de bac : 30 L, 39 L ou 51 L.
  • Niveau de pression sonore : 68 à 70 dB.
  • Longueur de câble : 7,5 m, fréquence 50/60 Hz.
  • Diamètre de raccordement du tuyau : 35 mm.
  • Encombrement : de 540 à 640 mm de longueur, 370 mm de largeur, de 560 à 1 045 mm de hauteur.
  • Indice de protection : IP X4.
  • Alimentation : électrique, prise secteur de 50 ou 60 Hz.
  • Nettoyage du filtre : semi-automatique ou automatique selon le modèle.

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Nettoyage de chantier après perçage, sciage, ponçage et démolition légère.
  • Aspiration à la source avec un outil électroportatif équipé d'une prise d'aspiration.
  • Aspiration d'eau et de boues sur chantiers humides.
  • Entretien d'ateliers, de garages et de sites industriels.
  • Plâtrerie, carrelage, maçonnerie et peinture : captation de poussières fines.
  • Nettoyage de fin de chantier avant livraison.
  • Préparation de supports avant peinture ou pose de revêtement de sol.
  • Chantiers de rénovation générant beaucoup de poussières fines.

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisissez la classe de filtration (L ou M) en fonction du type de poussières à aspirer.
  • Vérifiez que le filtre est en place et en bon état avant chaque utilisation.
  • Utilisez la fonction de nettoyage du filtre régulièrement pour garder la puissance.
  • Videz le bac avant qu'il ne soit plein, pour garantir un débit d'air optimal.
  • Pour aspirer des liquides, utilisez le filtre adapté et surveillez le niveau de remplissage.
  • Portez un masque adapté lors du vidage des poussières fines.
  • Rangez l'appareil au sec et enroulez le câble pour éviter qu'il ne soit endommagé.
  • Contrôlez régulièrement l'état du joint du couvercle et nettoyez le bac pour éviter les mauvaises odeurs.
  • Faites contrôler les filtres et les accessoires régulièrement pour garantir les performances.

Tableau comparatif de cette gamme de produits

ModèleCapacité de bacCertificationNettoyage du filtreParticularités
Aspirateur industriel ISS 30-L30 LClasse LSemi-automatiqueAspirateur universel pratique et ergonomique
Aspirateur industriel ISS 30-L auto30 LClasse LAutomatiqueAspirateur universel avec nettoyage automatique
Aspirateur industriel ISS 40-M auto39 LClasse MAutomatiqueAspirateur sécurisé universel pour chantiers
Aspirateur industriel ISS 50-L auto51 LClasse LAutomatiqueHaute performance pour les grands chantiers