Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Joints toriques en mm
En caoutchouc nitrile (NBR), pour assurer une étanchéité efficace entre deux surfaces en contact.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Étanchéité efficace : assure une étanchéité fiable contre les liquides et les gaz sous pression sur des éléments mobiles et statiques
Flexibilité : s'adaptent à une gamme de tolérances dimensionnelles et compensent les variations mineures dans les surfaces de contact.
Résistance aux températures et aux produits chimiques : Résistance thermique: de - 35° à + 120° C
Joint peu encombrant, sûr et facile à monter
Résiste à toutes les huiles minérales, aux lubrifiants, à l'essence, à l'eau chaude, à la vapeur, à l'air comprimé et aux acides dilués
- Automobile : systèmes de moteur, de transmission et de climatisation.
- Industrie manufacturière : machines hydrauliques et pneumatiques.
- Applications domestiques : robinetterie et équipements de plomberie
- Sélectionnez le matériau et la taille appropriés : choisissez un joint torique en fonction des spécifications dimensionnelles et des exigences chimiques et thermiques de votre application.
- Préparez la surface : assurez-vous que les surfaces de contact sont propres, lisses et exemptes de débris.
- Placez le joint : insérez le joint torique dans la gorge du raccord ou autour de la tige où il doit être installé.
- Assemblez les composants : assemblez les composants en appliquant une légère pression pour comprimer le joint torique.
- Vérifiez l'étanchéité : assurez-vous que le joint torique est correctement installé et qu'il n'y a pas de fuite lorsque le système est mis en pression ou en fonctionnement.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!