Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Joint torique

Produits les plus populaires dans la catégorie Joint torique

Des joints toriques qui assurent une étanchéité maximale entre deux pièces

Les joints toriques sont des joints en forme de tore (soit un tube courbé qui se referme sur lui-même) chargés de garantir l’étanchéité entre deux composants interdépendants. Würth a conçu toute une gamme de joints toriques à la fois faciles à installer, efficaces et ultra-résistants.

 

Le joint torique est utilisé par les plombiers, les constructeurs auto, l’industrie...

Reconnaissable à sa forme circulaire et généralement composé de caoutchouc, le joint torique permet d’assurer une bonne étanchéité entre deux éléments statiques ou dynamiques. Ce type de joint est aussi bien utilisé par les artisans que par les industriels. On le retrouve :

  • dans la plomberie (éviers, lavabos, toilettes...)
  • dans l’industrie automobile et les garages (voitures, camions, bus, engins de chantier, machines agricoles...)
  • dans le secteur aéronautique, hydraulique, le génie mécanique, etc.

 

Des joints d’étanchéité circulaires simples à poser, performants et très résistants

Würth veille à ce que ses joints toriques répondent aux plus hautes exigences en matière d’ergonomie et de sécurité. Cela passe notamment par l’emploi d’un matériau de qualité (en général, un caoutchouc « nitrile » noir appelé le Perbunan). On peut dire de nos joints toriques pour professionnels :

  • qu’ils sont peu encombrants et extrêmement faciles à monter
  • qu’ils assurent une étanchéité irréprochable pour les pièces fixes comme pour les pièces mobiles
  • qu’ils sont capables de résister à de fortes pressions, aux huiles, aux lubrifiants, aux graisses, à l’essence, à l'eau chaude (sous forme liquide ou gazeuse), à l'ozone et à divers acides potentiellement corrosifs, ainsi qu’à des températures allant de -35 °C à +120 °C .

 Profitez également d'autres gammes de joints : fibre, cuivre ou encore aluminium

Diamètre et épaisseur (en mm/en pouces), dureté : nos modèles de joints toriques

En consultant notre catalogue en ligne, vous découvrirez les différents modèles de joints toriques imaginés et réalisés par nos soins. Vous constaterez que les caractéristiques de certains d’entre eux sont exprimées en millimètres, tandis que d’autres sont relatées en pouces (une habitude propre à l’industrie). Vous n’avez plus qu’à trouver le joint circulaire le plus adapté à vos projets hydromécaniques du moment ! Nos joints toriques se distinguent entre eux :

  • par leur diamètre plus ou moins élevé (2,6 mm, 12,1 mm, 37,3 mm, 2,62 pouces...)
  • par leur épaisseur plus ou moins importante (1,9 mm, 2,7 mm, 5,3 mm, 12,37 pouces...)
  • et par leur dureté (70, 80 ou 90 Shore A).