- En raison de sa résistance à la corrosion, peut être utilisé partout, sauf en présence de certains acides forts
- Avec une structure plus souple et une meilleure élasticité sous la pression, il s'adapte mieux aux surfaces inégales des pièces à fixer
Lors de l'utilisation de joints toriques, s'assurer de mesurer à la fois le diamètre intérieur et le diamètre extérieur ; en cas de rétrécissement, le diamètre intérieur est le plus important, étant donné qu'un joint de 10 x 14, ou même de 10 x 16, peut remplir la même fonction qu'un joint de 10 x 12.
Les joints toriques sont des joints plats à surface stable. Ils sont utilisés pour assurer l'étanchéité des raccords statiques vissés des tuyauteries.
Ils sont principalement utilisés pour les conduites de carburant et d'huile montées sur les blocs-moteurs et les culasses de tous les moteurs diesel en général, tous les systèmes d'injection, tous les circuits hydrauliques ainsi que sur les motopompes
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!