COUPE CADENAS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 coupe cadenas pour professionnels.
Filter



Coupe-cadenas et coupe-boulons : sectionnez cadenas, chaînes, tiges et treillis sur chantier

Les coupe-cadenas, plus couramment appelés coupe-boulons, sont des outils de coupe à deux bras longs et à mâchoires en acier trempé, qui multiplient l'effort de la main grâce à l'effet de levier. Ils servent à sectionner des cadenas, des chaînes, des boulons, des tiges, des fils d'acier et des treillis soudés. Leur longueur varie de 200 mm pour les modèles compacts à 900 mm pour les versions les plus robustes, avec des capacités de coupe adaptées à des fils tendres, mi-durs ou durs. Les poignées en PVC ou en plastique bimatière améliorent la prise en main. Les agents de maintenance, serruriers, services de sécurité, ferrailleurs et ouvriers du bâtiment les utilisent pour des interventions rapides, sur autorisation du propriétaire des équipements concernés.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le coupe-boulon repose sur un principe connu depuis l'Antiquité : le levier. En allongeant les bras de l'outil, on multiplie la force exercée sur les mâchoires, ce qui permet à un opérateur de couper un matériau que ses mains seules ne pourraient pas entamer. Les mâchoires sont forgées dans un acier spécialement trempé, dont la dureté dépasse celle du métal à sectionner. Cette dureté doit rester compatible avec la résistance aux chocs : un acier trop dur serait fragile et ébrécherait ses lames. Les fabricants définissent donc des capacités de coupe distinctes selon la dureté du fil, car un fil dur de 9 mm demande bien plus d'effort qu'un fil tendre de même section. Les bras tubulaires allègent l'outil, tandis que les bras forgés offrent un maximum de robustesse. Aujourd'hui, le coupe-boulon est présent sur presque tous les chantiers pour ouvrir des treillis de ferraillage ou des clôtures provisoires.


Les points forts de ce type de produits

  • Effet de levier important pour couper des matériaux durs avec un effort limité
  • Mâchoires en acier spécialement trempé pour une coupe nette et durable
  • Poignées en PVC ou en plastique bimatière pour un confort de travail et une meilleure adhérence
  • Modèles compacts de 200 mm faciles à transporter et modèles de 460 à 900 mm pour les travaux de force
  • Utilisation polyvalente : cadenas, chaînes, boulons, câbles et treillis de chantier

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Longueur : de 200 mm pour les coupe-boulons compacts à 900 mm pour les modèles longs
  • Capacité de coupe fil tendre : jusqu'à 6 mm et 9 mm selon les modèles
  • Capacité de coupe fil mi-dur : de 4,4 mm jusqu'à 12 mm
  • Capacité de coupe fil dur : de 3,2 mm jusqu'à 10 mm
  • Matière des mâchoires et des bras : acier spécialement trempé ou forgé
  • Matière des poignées : PVC ou plastique bimatière
  • Types de bras : forgés, tubulaires, avec ou sans manche à prise bimatière

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Coupe de cadenas, de chaînes et de colliers dans le cadre d'une intervention de maintenance ou de sécurité
  • Coupe de treillis soudés et de fers à béton sur chantier de gros œuvre
  • Sectionnement de boulons, de tiges et de fils d'acier en métallerie
  • Ouverture de clôtures et de grillages lors de travaux de démolition ou de dépose
  • Dépannage industriel et intervention de services techniques

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir la longueur et la capacité de coupe en fonction du diamètre et de la dureté du matériau à sectionner
  • Positionner la pièce au plus près de l'axe des mâchoires pour bénéficier d'un effet de levier maximal
  • Ne pas dépasser la capacité de coupe indiquée, au risque d'ébrécher les mâchoires
  • Porter des lunettes de protection et des gants, car des éclats peuvent être projetés à la coupe
  • Ne jamais utiliser l'outil pour couper un conducteur électrique sous tension

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de coupe-boulon Longueur Capacité de coupe Matière Usage principal
Coupe-boulon compact pour câbles 200 mm Fil tendre 6 mm Acier trempé, poignée PVC Câbles et petits fils d'acier
Coupe-boulon robuste 460 à 900 mm Fil dur jusqu'à 9 mm Acier forgé Boulons, chaînes, cadenas
Coupe-boulon à bras tubes pour treillis 450 mm Selon modèle Acier trempé, poignée bimatière Treillis de chantier
Coupe-boulon à bras forgés 460 mm Fil tendre 9 mm Acier spécialement trempé, manche bimatière Travaux de force