Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France
Vente de matériel pour les professionnels
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
ME CONNECTER
MON PANIER
Se connecter
Boutique
Solutions clients
Magasins
Entreprise
Grands comptes
Web_TV
Blog
Contact
Langue: Français
VIS CHC M6
Produits
37
Filtre
Filter
Longueur
35 mm
16 mm
20 mm
25 mm
30 mm
12 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
10 mm
100 mm
55 mm
80 mm
90 mm
65 mm
110 mm
8 mm
120 mm
14 mm
75 mm
140 mm
18 mm
22 mm
130 mm
6 mm
150 mm
85 mm
95 mm
160 mm
170 mm
180 mm
200 mm
5 mm
105 mm
125 mm
220 mm
230 mm
115 mm
145 mm
190 mm
240 mm
250 mm
260 mm
300 mm
4 mm
135 mm
210 mm
280 mm
340 mm
15 mm
270 mm
320 mm
360 mm
290 mm
400 mm
155 mm
165 mm
185 mm
3 mm
310 mm
350 mm
175 mm
195 mm
28 mm
330 mm
370 mm
380 mm
450 mm
460 mm
600 mm
100 m
200 m
245 mm
410 mm
420 mm
440 mm
480 mm
520 mm
550 mm
58 mm
Diamètre de tête
10 mm
13 mm
18 mm
16 mm
8.5 mm
24 mm
7 mm
30 mm
5.5 mm
21 mm
36 mm
45 mm
27 mm
3.8 mm
54 mm
4.5 mm
33 mm
63 mm
72 mm
15.73 mm
3 mm
40 mm
50 mm
6.78 mm
66 mm
8.28 mm
12.73 mm
14 mm
20.67 mm
4 mm
5 mm
6 mm
9.78 mm
1.5 mm
11.57 mm
16.0 mm
17.73 mm
2.5 mm
2.6 mm
2 mm
23.67 mm
29.67 mm
35.61 mm
4.50 mm
5.32 mm
5.50 mm
84 mm
96 mm
Hauteur de tête
6 mm
8 mm
5 mm
4 mm
12 mm
10 mm
16 mm
20 mm
14 mm
3 mm
24 mm
2 mm
30 mm
18 mm
3.5 mm
2.8 mm
36 mm
7 mm
27 mm
2.5 mm
22 mm
9 mm
42 mm
48 mm
1.6 mm
11 mm
33 mm
4.82 mm
13 mm
3.82 mm
1.4 mm
11.57 mm
12.73 mm
13.57 mm
15.57 mm
19.48 mm
2.50 mm
2.66 mm
2.86 mm
3.32 mm
5.7 mm
56 mm
6.0 mm
6.28 mm
6.5 mm
64 mm
7.28 mm
7.5 mm
7.64 mm
9.64 mm
Diamètre nominal
6 mm
8 mm
12 mm
10 mm
5 mm
16 mm
4 mm
20 mm
3 mm
14 mm
24 mm
30 mm
18 mm
2 mm
36 mm
27 mm
2.5 mm
22 mm
42 mm
48 mm
1.6 mm
33 mm
1.4 mm
56 mm
64 mm
Type de filetage x diamètre nominal
M6
M8
M12
M10
M5
M16
M4
M20
M3
M14
M24
M30
M18
M2
M36
M27
M2,5
M22
M42
M48
M1,6
M33
M1,4
M56
M64
Empreinte intérieure
IS5
IS8
IS10
IS4
IS6
IS3
IS14
IS17
IH2.5
IS12
IS19
IS2
IS22
6P 1,5 mm
IS27
IS7
IS32
IS36
IS24
6P 1,3 mm
IS41
IS46
Pas
1.25 mm
1 mm
1.75 mm
1.5 mm
0.8 mm
2 mm
0.7 mm
2.5 mm
0.5 mm
3 mm
3.5 mm
0.4 mm
4 mm
0.45 mm
4.5 mm
5 mm
0.35 mm
1.50 mm
0.70 mm
0.3 mm
1.0 mm
5.5 mm
6 mm
Forme de tête
FIL || FIL || Tête cylindrique
Vis tête cylindrique réduite || Vis tête cylindrique basse || Vis tête cylindrique réduite
Vis tête cylindrique réduite avec rainure de clavetage || Vis tête cylindrique basse avec rainure de clavetage || Vis tête cylindrique réduite avec rainure de clavetage
Matière
ST || ST || Acier
A2 || A2 || Acier inoxydable A2
A4 || A4 || Acier inoxydable A4
PA || PA || Polyamide - PA
SST || SST || Acier inoxydable
Type d’empreinte
Six pans creux
Six pans mâle avec rainure de clavette
Classe de résistance
10.9
8.8
08.8
12.9
70
070
80
50
Finition
NU || Brut || Brut
A2K || A2K || Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant
VZD || Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006 || Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006
ZFSHL || Zinc lamellaire, épaiss 5-8 µm, coef frot 0,09-0,14, argent, WS-008 || Zinc lamellaire, épaiss 5-8 µm, coef frot 0,09-0,14, argent, WS-008
ZNBHL || Zinc Nickel, épaisseur 3-8 µm, coef frott 0,09-0,14, noir, WS-008 || Zinc Nickel, épaisseur 3-8 µm, coef frott 0,09-0,14, noir, WS-008
ZNSHL || Zinc Nickel, épaisseur 3-8 µm, coef frot 0,09-0,14, argent, WS-008 || Zinc Nickel, épaisseur 3-8 µm, coef frot 0,09-0,14, argent, WS-008
ZNSHR || Zinc Nickel, épaisseur 3-8 µm, coef 0,12-0,18, argent, WS-008 || Zinc Nickel, épaisseur 3-8 µm, coef 0,12-0,18, argent, WS-008
ZSML || Zinc, épaisseur de couche 3-8, irisé, passivé, étanchéifié, revêtement de protection anticorrosion || Zinc électr, ép 3-8 µm, pass iris, coef frot 0,09-0,14, argt, WS-008
GE5 || GE5 || Geomet 500
DIN
912
7984
6912
7964
Résistance thermique max.
120 °C
180 °C
80 °C
Type de filetage
Filetage total
Filetage partiel
Voir tous les filtres
Vis TC DIN 912 acier 12.9 simple Holo-Krome
Empreinte intérieure :
IS4
Forme de filetage :
Filetage métrique
Matière :
ST || ST || Acier
Voir la gamme →
Vis TC ISO4762/DIN 912 acier 8.8 zingué FT
Classe de résistance :
8.8
Finition :
A2K || A2K || Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant
Forme de tête :
FIL || FIL || Tête cylindrique
Voir la gamme →
Vis TC ISO 4762 acier 8.8 zinc-nickel argent
Forme de filetage :
Filetage métrique
Forme de tête :
FIL || FIL || Tête cylindrique
Iso :
4762
Voir la gamme →
Vis TC ISO 4762 acier 10.9 zinc nickel
Empreinte intérieure :
IS3
Matière :
ST || ST || Acier
Type d’empreinte :
Six pans creux
Voir la gamme →
Vis TC ISO4762/DIN 912 acier 12.9 non allié FT
Classe de résistance :
12.9
Empreinte intérieure :
IS4
Type de filetage :
Filetage total
Voir la gamme →
Vis CHc ISO 4762 acier 8.8, zingué
Classe de résistance :
8.8
Din :
912
Empreinte intérieure :
IS32
Voir la gamme →
Vis TC DIN6912 acier inoxydable A2
Classe de résistance :
70
Din :
6912
Finition :
NU || Brut || Brut
Voir la gamme →
Vis TC six pans creux FT ISO 4762/DIN 912 inox A2
Classe de résistance :
70
Finition :
NU || Brut || Brut
Matière :
A2 || A2 || Acier inoxydable A2
Voir la gamme →
Vis à tête cylindrique DIN 7984 acier 08.8 zingué
Classe de résistance :
08.8
Din :
7984
Forme de filetage :
Filetage métrique
Voir la gamme →
Vis à tête cylindrique DIN 7984 inox A2 non allié
Din :
7984
Forme de filetage :
Filetage métrique
Forme de tête :
Vis tête cylindrique réduite || Vis tête cylindrique basse || Vis tête cylindrique réduite
Voir la gamme →
Vis à tête cylindrique ISO 4762 acier 10.9 zingué
Classe de résistance :
10.9
Iso :
4762
Type d’empreinte :
Six pans creux
Voir la gamme →
Vis à tête cylindrique DIN 7984 inox brut A4
Din :
7984
Forme de filetage :
Filetage métrique
Matière :
A4 || A4 || Acier inoxydable A4
Voir la gamme →
Vis à tête cylindrique ISO 4762 acier 10.9 zingué
Empreinte intérieure :
IH2.5
Finition :
VZD || Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006 || Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006
Type d’empreinte :
Six pans creux
Voir la gamme →
Vis TC ISO 4762/DIN 912 acier 8.8 zinc lamellaire
Finition :
ZFSHL || Zinc lamellaire, épaiss 5-8 µm, coef frot 0,09-0,14, argent, WS-008 || Zinc lamellaire, épaiss 5-8 µm, coef frot 0,09-0,14, argent, WS-008
Iso :
4762
Type d’empreinte :
Six pans creux
Voir la gamme →
Vis TC ISO 4762 acier 8.8 zinc-nickel noir
Classe de résistance :
8.8
Forme de tête :
FIL || FIL || Tête cylindrique
Type d’empreinte :
Six pans creux
Voir la gamme →
Vis TC ISO 4762 acier 10.9 zinc nickel noir
Classe de résistance :
10.9
Forme de filetage :
Filetage métrique
Type d’empreinte :
Six pans creux
Voir la gamme →
Vis TC acier zingué 10.9 à six pans creux ISO 4762
Forme de filetage :
Filetage métrique
Forme de tête :
FIL || FIL || Tête cylindrique
Iso :
4762
Voir la gamme →
Vis TC acier brut 10.9 à six pans creux ISO 4762
Forme de filetage :
Filetage métrique
Iso :
4762
Matière :
ST || ST || Acier
Voir la gamme →
Vis CHc ISO 4762 acier inoxydable A4
Din :
912
Forme de filetage :
Filetage métrique
Iso :
4762
Voir la gamme →
Vis TC DIN 7984 acier non allié 010.9
Fonction de verrouillage :
0 - non applicable
Forme de filetage :
Filetage métrique
Matière :
ST || ST || Acier
Voir la gamme →
Vis TC ISO 4762 acier 10.9 zinc lamel. Geomet500A
Finition :
GE5 || GE5 || Geomet 500
Forme de tête :
FIL || FIL || Tête cylindrique
Type d’empreinte :
Six pans creux
Voir la gamme →
Vis CHc ISO 4762 acier 12.9, brut
Forme de tête :
FIL || FIL || Tête cylindrique
Matière :
ST || ST || Acier
Type d’empreinte :
Six pans creux
Voir la gamme →
Vis à tête cylindrique ISO 4762 acier 8.8 zingué
Fonction de verrouillage :
0 - non applicable
Forme de filetage :
Filetage métrique
Forme de tête :
FIL || FIL || Tête cylindrique
Voir la gamme →
Vis TC DIN 6912 acier 8.8 zinc-nickel argent
Din :
6912
Forme de tête :
Vis tête cylindrique réduite avec rainure de clavetage || Vis tête cylindrique basse avec rainure de clavetage || Vis tête cylindrique réduite avec rainure de clavetage
Type d’empreinte :
Six pans creux
Voir la gamme →
Voir plus de résultats
Recommandations
Clé à choc
Vis chc
Vis M6
Vis M8
Cle à choc electrique
Vis à bois 5x60
Vis M6x100
Fraise pour défonceuse
Disque à meuler 180 mm
Vis torx 5x50