VIS 4X16

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 251 vis 4x16 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Fente, TX creux,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête cylindrique bombée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, /Filetage de vis en plastique, Filetage de vis à bois,....
Filter

Les vis 4x16, grâce à leurs dimensions modestes, offrent une polyvalence inégalée pour une multitude d'applications. Elles sont particulièrement adaptées pour les travaux de précision et les assemblages de petite taille où la robustesse est nécessaire sans compromettre l'esthétique. Leur taille, 4 mm de diamètre pour 16 mm de longueur, les rend idéales pour l'électronique, la modélisation, la menuiserie délicate, et même les réparations domestiques où l'espace est restreint. Leur conception assure une fixation solide et durable, résistant à la fois aux vibrations et aux charges modérées. Ces vis trouvent leur place tant dans les projets professionnels , offrant une solution fiable pour la fixation de composants légers. Leur simplicité d'utilisation, nécessitant des outils basiques, les rend accessibles à tous, garantissant une mise en œuvre rapide et efficace dans divers contextes.