PORTE MARTEAU

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 porte marteau pour professionnels.
Filter



Porte-marteaux : gardez votre marteau et vos outils à portée de main, ceinture ajustée et sans fatigue

Les porte-marteaux sont des accessoires de ceinture destinés à suspendre un marteau, une tenaille ou un autre outil à main pour libérer les deux mains. Ils existent en boucle simple, en sacoche de ceinture avec rangements ou en ceinture porte-outils complète. Fabriqués en polyester, en cuir, en plastique renforcé de fibre de verre ou en acier inoxydable, ils supportent des charges de 3 à 10 kg. Certains modèles anti-TMS répartissent le poids sur les hanches pour soulager le dos. Les charpentiers, couvreurs, menuisiers, coffreurs, maçons et monteurs d'échafaudages les portent pour travailler en hauteur et en déplacement.


La petite anecdote sur ce type de produits

Sur les chantiers, perdre un outil peut avoir des conséquences graves, surtout en hauteur : un marteau qui tombe de plusieurs mètres devient un projectile dangereux pour les personnes en dessous. C'est l'une des raisons pour lesquelles les porte-outils de ceinture se sont généralisés chez les charpentiers et les couvreurs. Leur principe est simple : un anneau ou une boucle dans lequel on glisse le manche du marteau, la tête reposant contre la hanche. Les modèles récents tiennent compte d'un autre enjeu, celui des troubles musculo-squelettiques, ou TMS, qui touchent le dos et les épaules des professionnels du bâtiment. En répartissant la charge sur le bassin avec une ceinture molletonnée et large, ils évitent que le poids des outils ne tire sur la taille ou sur une seule hanche.


Les points forts de ce type de produits

  • Marteau toujours à portée de main, les deux mains libres pour monter à l'échelle ou se déplacer sur un échafaudage
  • Ceinture molletonnée, ne s'enroule pas sur elle-même et ne blesse pas l'utilisateur
  • Matériau anti-transpirant et passants polymère réglables pour un ajustement précis
  • Porte-marteau universel qui s'adapte à tout type de marteau, avec porte-tenaille inclus
  • Profil symétrique, adapté aux droitiers comme aux gauchers
  • Boucles de ceinture et pièces d'usure en polyester de qualité supérieure ou en acier inoxydable, pour une longue durée de vie

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Charge maximale : 3 kg pour le porte-marteau à boucle, 4 kg pour la sacoche universelle, 10 kg pour la ceinture Nanovib
  • Largeur de courroie : 70 mm pour les sacoches de ceinture
  • Dimensions : de 50 x 40 x 110 mm pour le porte-marteau universel à 200 x 110 x 290 mm pour la sacoche
  • Ceinture Nanovib : 1 400 mm de long, 15 mm de large, tour de taille de 85 à 115 cm
  • Matières : polyester, coton, élasthanne, cuir, plastique renforcé de fibre de verre, acier inoxydable
  • Poids : de 92 g pour le porte-marteau à boucle à 700 g pour la ceinture complète
  • Coloris : noir, gris et jaune selon les références
  • Fermeture : double système avec boucle et bande auto-agrippante sur la ceinture

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Charpente, couverture et zinguerie, où les travaux en hauteur imposent d'avoir les mains libres
  • Coffrage, ferraillage et gros œuvre sur chantier
  • Menuiserie, pose de bardage et d'huisseries
  • Montage d'échafaudages et de structures temporaires
  • Maintenance et interventions techniques nécessitant de nombreux déplacements

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir un porte-marteau adapté à la charge de l'outil et ne jamais dépasser la limite de poids indiquée
  • Régler la ceinture sur le bassin et non sur la taille pour répartir le poids et limiter les tensions dans le dos
  • Positionner le porte-marteau sur le côté dominant, à portée naturelle de la main, pour sortir et ranger l'outil sans regarder
  • Ranger le marteau avec la tête vers le haut ou vers le bas selon le modèle, pour éviter qu'il ne tombe
  • Vérifier régulièrement l'état des boucles, des coutures et des passants avant de travailler en hauteur
  • Associer un lien de sécurité ou un cordon anti-chute à l'outil lorsque le travail se fait à plusieurs mètres de hauteur
  • Répartir les autres outils de façon équilibrée de chaque côté pour éviter de fatiguer une seule hanche

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de porte-marteau Charge maxi Dimensions Matière Usage principal
Porte-marteau avec boucle inox pour ceinture 3 kg 110 x 70 x 160 mm, courroie 70 mm Polyester, boucle inox Marteau de charpentier au quotidien
Sacoche universelle à outils avec porte-marteau 4 kg 200 x 110 x 290 mm Polyester et cuir, acier inoxydable Poche à outils, porte-mètre, rangements
Porte-marteau et tenaille Nanovib universel Selon outil 50 x 40 x 110 mm Plastique renforcé de fibre de verre Marteau et tenaille, anti-TMS
Ceinture Nanovib confort avec porte-marteau et tenaille 10 kg 1 400 x 15 x 80 mm, tour de taille 85 à 115 cm Polyester, coton, élasthanne Travaux prolongés, prévention des TMS