VISSEUSE À BANDE
Visseuses à bande : vissez rapidement les plaques de plâtre grâce au chargement automatique des vis
Les visseuses à bande sont des outils conçus pour fixer en continu les plaques de plâtre sur une ossature métallique ou en bois. Elles associent une visseuse sans fil à vitesse élevée et un chargeur à bande qui présente automatiquement la vis suivante, sans manipulation manuelle. La gamme Würth comprend une visseuse plaque de plâtre 18 V à mode automatique, des chargeurs à bande de 50 vis et des coffrets d'embouts PH2. Les plaquistes, les cloisonneurs et les entreprises d'aménagement intérieur les emploient pour gagner en cadence sur les grandes surfaces de cloisons et de plafonds.
La petite anecdote sur ce type de produits
Sur un chantier de cloisons, un plaquiste visse plusieurs milliers de fois par jour, et chaque vis posée à la main représente un geste de plus. Le principe d'un ruban plastique qui maintient les vis alignées a permis de réduire ces gestes et de standardiser la profondeur d'enfoncement. La butée de profondeur réglable évite de percer le carton de la plaque, car c'est lui qui assure une grande part de la tenue mécanique de la vis. Une vis trop enfoncée perd sa capacité de maintien, une vis qui dépasse gêne les enduits : d'où l'importance d'un réglage précis. Avec une vitesse à vide qui atteint 5 000 tr/min, ces visseuses posent une vis en une fraction de seconde, ce qui explique les cadences très élevées sur les grandes surfaces.
Les points forts de ce type de produits
- Cadence élevée : le chargeur présente automatiquement la vis suivante, sans reprise manuelle
- Profondeur constante grâce à la butée réglable, sans déchirer le carton
- Confort de travail : on visse debout, sans se baisser, et à bout de bras sur les plafonds
- Autonomie sans fil avec une machine 18 V qui se déplace librement d'une pièce à l'autre
- Vis guidée dans l'axe, ce qui limite les vis tordues ou perdues
- Mode automatique sur la visseuse ATS 18 pour enchaîner les vis
- Machine légère et compacte, d'environ 1,35 kg avec sa batterie
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Visseuse ATS 18 automatic : 18 V, vitesse à vide de 0 à 5 000 tr/min, couple maximal de 5 Nm, vis jusqu'à Ø5 mm, mandrin rapide 1/4 pouce
- Dimensions de la visseuse : 235 x 183 x 52 mm, poids de 1,35 kg avec batterie
- Chargeur à bande : capacité de 50 vis, tige de Ø3,5 à 4,2 mm, vis de 25 à 55 mm de longueur
- Compatibilité tête de vis : Ø8,2 mm (TBS-M) ou Ø8,5 mm (MSV 55-TS)
- Diamètre d'emmanchement du chargeur : 23 mm (TBS-M) ou 39 mm (MSV 55-TS)
- Chargeur TBS-M pour visseuses plaquistes TBS 12-A et 18-A, chargeur MSV 55-TS pour ATS 18
- Coffret d'embouts PH2 1/4 pouce à ajustement serré, 10 pièces dont 9 embouts et un porte-embout
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Cloisons sèches : fixation de plaques sur rails et montants métalliques
- Faux plafonds : vissage de plaques sur fourrures ou ossature bois
- Doublages : pose de plaques en rénovation intérieure
- Aménagement de bureaux et de locaux : grandes surfaces de cloisons à poser rapidement
- Habillage de gaines et de soffites : vissage répétitif en espaces confinés
- Chantiers de logements neufs avec fortes cadences
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Régler la profondeur d'enfoncement sur une chute de plaque avant de commencer, pour que la tête de vis affleure sans percer le carton
- Vérifier que la longueur des vis, entre 25 et 55 mm, correspond à l'épaisseur des plaques et de l'ossature
- Appliquer une pression constante et perpendiculaire à la plaque pour que la vis se pose droite
- Remplacer l'embout PH2 dès que les ailettes s'arrondissent, afin de limiter les glissements
- Garder la bande propre et non pliée pour garantir une avance régulière
- Recharger la batterie en début de journée et prévoir une seconde batterie sur les gros chantiers
- Respecter l'entraxe des vis préconisé pour la plaque et le type d'ossature
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de produit | Usage principal | Caractéristiques | Capacité |
|---|---|---|---|
| Visseuse plaque de plâtre ATS 18 automatic | Vissage continu des plaques | 18 V, 0 à 5 000 tr/min, 5 Nm | Vis jusqu'à Ø5 mm |
| Chargeur à bande TBS-M | Adaptation sur visseuses TBS 12-A et 18-A | Vis de 25 à 55 mm, emmanchement Ø23 mm | 50 vis |
| Chargeur à bande MSV 55-TS | Adaptation sur ATS 18 | Vis de 25 à 55 mm, emmanchement Ø39 mm | 50 vis |
| Coffret d'embouts PH2 pour plaquiste | Vissage de plaques de plâtre | Embouts 1/4 pouce, ajustement serré | 9 embouts et un porte-embout |