BANDE À PONCER
Bandes à poncer : poncez, calibrez et finissez le bois, l'acier et l'inox avec régularité
Les bandes à poncer sont des abrasifs souples en boucle sans fin, ou en manchon cylindrique, qui se montent sur les ponceuses à bande, les ponceuses de chant, les limes à affûter électriques, les ponceuses pneumatiques et les machines à contacts fixes. Elles associent un support (papier, toile de coton, polyester ou non-tissé) et un grain abrasif en corindon, en zirconium ou en céramique. Leurs dimensions vont de 10 x 330 mm à 1 120 x 1 900 mm et leur grain de 36 à 1 000. Les menuisiers, ébénistes, métalliers, tubistes, soudeurs et carrossiers les utilisent pour dégrossir, calibrer, matir ou finir des surfaces planes, profilées ou tubulaires.
La petite anecdote sur ce type de produits
La bande abrasive sans fin a transformé le ponçage en le rendant continu : au lieu de remplacer une feuille usée, la machine entraîne une boucle qui défile à grande vitesse devant la pièce. Pour que cette boucle reste solide, les deux extrémités du support sont jointées en biais, souvent à 45°, puis collées par recouvrement, ce qui évite toute surépaisseur au passage de la jonction. Le grain a lui aussi beaucoup évolué : le grain céramique se micro-fragmente en cours de travail et crée de nouvelles arêtes de coupe, c'est l'effet d'auto-affûtage qui maintient une qualité de surface constante. Certains abrasifs reposent sur des grains agencés en pyramides tridimensionnelles, qui s'usent de façon régulière pour un fini très fin. Quant à l'enduit antistatique des bandes pour le bois, il limite l'accumulation de poussière sur la surface abrasive et retarde l'encrassement.
Les points forts de ce type de produits
- Boucles sans fin et manchons pour de nombreux types de machines : ponceuses à bande, ponceuses de chant, limes à affûter, machines à contacts fixes
- Grains adaptés à chaque matériau : corindon pour le bois, corindon zirconien pour les travaux agressifs, céramique pour l'acier et l'inox
- Effet d'auto-affûtage du grain céramique pour un enlèvement de matière élevé et une surface régulière sur toute la durée de vie
- Finition antistatique et dispersion semi-ouverte du grain sur les bandes pour le bois, qui limitent l'encrassement précoce
- Ponçage à faible échauffement sur les bandes céramique et non-tissé, pour éviter la décoloration des métaux
- Supports robustes (toile de coton, polyester, papier F) qui résistent aux déchirures et aux fortes charges
- Versions non-tissé pour le matage, le brunissage et la finition de l'inox sans effet brillant
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Dimensions : de 10 x 330 mm pour les petites limes à 1 120 x 1 900 mm pour les grandes ponceuses, avec des formats courants de 100 x 620, 100 x 920, 100 x 1 000, 150 x 2 000 mm et des longueurs jusqu'à 8 000 mm
- Grain : de 36 pour le dégrossissage à 400 et 1 000 pour la finition, avec des grains P60 à P180 très répandus pour le bois
- Abrasifs : oxyde d'aluminium (corindon), corindon zirconien, grain céramique ou non-tissé nylon pour le matage
- Supports : papier (A, C, D, F), toile de coton, tissu polyester, treillis et non-tissé renforcé
- Formes : bandes sans fin, rouleaux, manchons de ponçage de 90 x 100 mm ou 100 x 100 mm et bandes pour limes à affûter de 6 à 30 mm de large
- Vitesse recommandée : par exemple 22 m/s pour les bandes céramique de 150 x 8 000 mm, et jusqu'à 2 800 tr/min pour les manchons
- Perforations : non perforé, 8, 10 ou 14 trous, ou perforations multiples pour l'aspiration des poussières
- Couleurs : brun rouge, marron, gris ou bleu selon la nature du grain et du support
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Ponçage et calibrage du bois massif et plaqué sur ponceuse à bande ou ponceuse de chant en menuiserie et agencement
- Préponçage, meulage de cordons de soudure et élimination de la rouille ou de la décoloration sur l'acier
- Finition, matage et brunissage de l'inox en tuyauterie, en rampes et en mains courantes
- Ponçage de tubes et de coudes avec les limes à affûter électriques ou les ponceuses pour tubes
- Préparation de carrosserie avec les rouleaux et bandes de papier abrasif pour les retouches
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir le format de la bande d'après la référence de la machine et vérifier la longueur et la largeur avant toute commande
- Commencer par un grain gros pour enlever la matière, puis passer à un grain plus fin sans sauter plus de deux paliers
- Respecter sens de rotation et vitesse recommandée de la bande afin d'éviter la rupture du joint et la surchauffe
- Réserver un grain céramique ou zirconium aux métaux et un grain corindon au bois, pour éviter un encrassement rapide
- Nettoyer régulièrement la bande abrasive avec une gomme de nettoyage pour prolonger sa durée de vie
- Porter lunettes, gants, protection auditive et masque anti-poussière, et brancher l'aspiration sur les travaux de bois
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de bande | Dimensions | Grain / abrasif | Support | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Courroie pour bois plaqué et massif | Selon machine, jusqu'à 1 100 x 1 900 mm | Oxyde d'aluminium, dispersion semi-ouverte | Papier F antistatique | Calibrage et ponçage du bois |
| Bande abrasive longue pour travail du bois | Environ 100 x 620 mm | Corindon, P80 | Papier, jointage à 45° | Ponceuse à bande, travail du bois |
| Bande CERALINE acier / inox | 150 x 8 000 mm | Grain céramique, P80 | Polyester X | Préponçage de l'acier et de l'inox |
| Bande céramique pour ponceuse électrique | 100 x 920 ou 100 x 1 000 mm | Micro-fragmentation, faible échauffement | Papier | Enlèvement de matière sur métaux |
| Courroie zirconium pour contacts fixes | Selon machine | Corindon zirconien, grain 36 à 120 | Tissu polyester | Meulage agressif et longue durée de vie |
| Bande non-tissé RED PERFECT 3D | 150 x 2 000 mm | Nylon renforcé, finition fine | Non-tissé | Matage, brunissage et finition de l'inox |
| Manchon de ponçage pour métaux | 90 x 100 mm, jusqu'à 2 800 tr/min | P180 à 220, céramique ou oxyde d'aluminium | Treillis ou BaseX semi-flexible | Polissage et finition de profilés |