PAPIER ABRASIF POUR PONÇAGE DE CARROSSERIE
Papiers abrasifs carrosserie : poncez et préparez les surfaces avant peinture
Les papiers abrasifs pour carrosserie sont des consommables utilisés pour enlever une ancienne peinture, égaliser un mastic, préparer un apprêt ou mater une finition avant la mise en peinture. Leur efficacité dépend de la granulométrie, du support abrasif, de la forme et du mode d'utilisation. La gamme Würth associée comprend des feuilles rectangulaires de grains 40 à 220, des bandes perforées pour le ponçage de mastic et des feuilles pour carrosserie disponibles jusqu'au grain 320. Ces formats conviennent au ponçage manuel ou à l'utilisation sur cale et système de ponçage adapté.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le numéro de grain indique la finesse relative des particules abrasives : contrairement à une taille classique, un numéro élevé correspond à un abrasif plus fin. Cette convention permet de passer progressivement d'un travail de dégrossissage à une préparation de finition. En carrosserie, cette progression est essentielle : un grain trop gros peut laisser des rayures visibles sous la peinture, tandis qu'un grain trop fin utilisé trop tôt enlève difficilement le défaut et s'use plus rapidement.
Les points forts de ce type de produits
- Granulométries variées pour le dégrossissage, le ponçage intermédiaire et la finition.
- Formats adaptés au ponçage manuel, aux cales et aux supports perforés.
- Solutions pour mastic, ancienne peinture, plastique, apprêt et peinture à mater.
- Feuilles et bandes permettant de travailler sur des surfaces planes ou des zones plus étroites.
- Progression de ponçage contrôlée avant apprêt, peinture ou lustrage.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Feuilles universelles : format 230 x 280 mm, grains 80, 120, 180 et 220, support papier.
- Bande perforée pour carrosserie : largeur 70 mm, longueur 420 mm ou 120 mm, grain 80 ou 120, forme barrette.
- Feuilles Arizona Perfect : format 230 x 280 mm, grains de 60 à 320, supports papier D ou papier C.
- Perforations multiples sur certaines bandes pour faciliter l'évacuation de la poussière lors du ponçage assisté.
- Utilisation : ponçage de mastics, peintures de finition, plastiques, matériaux composites et primaires d'usine.
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Dégrossissage d'un mastic de carrosserie avant application de l'apprêt.
- Ponçage d'anciennes peintures et préparation de pièces neuves.
- Matage d'une peinture existante avant recouvrement.
- Préparation de surfaces en plastique et en matériau composite.
- Finition manuelle de panneaux, éléments de carrosserie et pièces réparées.
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Commencer avec un grain adapté au défaut puis progresser vers des grains plus fins.
- Utiliser une cale pour maintenir une pression régulière sur les surfaces planes.
- Ne pas appuyer excessivement afin d'éviter de creuser le mastic ou la peinture.
- Éliminer la poussière entre deux granulométries pour ne pas rayer la surface avec des particules grossières.
- Contrôler la surface sous un éclairage rasant avant d'appliquer l'apprêt ou la peinture.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de papier abrasif | Format | Grains disponibles | Support ou forme | Application |
|---|---|---|---|---|
| Feuille universelle peintre | 230 x 280 mm | 40 à 220 ; exemples 80, 120, 180, 220 | Papier, forme rectangulaire | Ponçage manuel du plâtre, bois, peinture et plastique |
| Bande perforée pour carrosserie | 70 x 420 mm ou 70 x 120 mm | 80 ou 120 | Barrette, perforations multiples | Mastic, peinture de finition, plastique et composite |
| Feuille carrosserie Arizona Perfect | 230 x 280 mm | 60 à 320 | Papier D ou C, forme arc | Anciennes peintures, mastics, plastiques et matage |