ÉCROU PAPILLON M12

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 écrou papillon M12 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 12 mm, 6 mm, 8 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M12, M6, M8,..., de matières diverses : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, Fonte malléable,... et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006, de formes diverses : Forme allemande, Forme américaine, Forgé, forme allemande, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou papillon M12 se distingue par sa facilité d'utilisation et sa polyvalence dans divers domaines, notamment l'assemblage de structures métalliques et l'ajustement de composants dans le secteur de la machinerie. Sa conception permet un serrage et un desserrage rapides à la main sans outils spécifiques, offrant une solution pratique pour des ajustements fréquents. L'écrou papillon M12 est idéal pour des applications où une fixation sécurisée mais facilement modifiable est essentielle, comme dans le montage de stands d'exposition ou l'ajustement de sièges dans des installations publiques. Sa robustesse et son efficacité en font un choix fiable pour une variété de projets professionnels, garantissant performance et adaptabilité.