LASER CROIX
Lasers croix : tracez des lignes horizontales et verticales précises pour aligner et niveler vos poses
Les lasers croix sont des instruments de mesure qui projettent deux lignes laser, l'une horizontale et l'autre verticale, qui se croisent à angle droit sur une paroi. Ils sont auto-nivelants : un pendule interne rétablit automatiquement l'horizontale et la verticale dans une plage de plus ou moins 4 degrés. Leurs lignes rouges ou vertes sont visibles à l'intérieur comme à l'extérieur, avec ou sans cellule de réception. Certains modèles projettent en plus des points d'aplomb. Les plaquistes, les carreleurs, les électriciens, les menuisiers, les peintres et les installateurs de cuisines les utilisent pour poser des cloisons, aligner des carreaux ou repérer les emplacements d'équipements.
La petite anecdote sur ce type de produits
Avant le laser, les artisans traçaient leurs niveaux avec un fil à plomb, un niveau à bulle et une ficelle enduite de craie. Le laser croix a simplifié ces opérations grâce à un pendule interne amorti qui se stabilise en quelques secondes. Lorsque l'appareil est trop incliné, une alarme visuelle avertit l'utilisateur, car les lignes ne seraient plus fiables. La couleur du faisceau change aussi l'usage : les lignes rouges conviennent bien en intérieur et consomment moins, d'où l'autonomie de 44 heures du modèle rouge, tandis que les lignes vertes, que l'œil humain perçoit mieux, restent lisibles en pleine lumière, mais elles consomment plus, d'où 28 heures. Pour travailler à l'extérieur ou sur de grandes distances, on utilise un récepteur qui détecte la ligne même quand elle n'est plus visible à l'œil nu : la portée passe alors de 25 ou 35 m à 80 m.
Les points forts de ce type de produits
- Auto-nivellement dans une plage de ± 4° pour un alignement rapide et fiable
- Lignes horizontales et verticales croisées, avec points d'aplomb sur certains modèles
- Précision de ± 2 mm pour 10 m, adaptée aux poses de précision
- Lignes vertes très visibles en forte luminosité, lignes rouges à grande autonomie
- Portée de 25 ou 35 m sans récepteur et jusqu'à 80 m avec un récepteur
- Indice de protection IP 54 : protégé contre la poussière et les projections d'eau
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Classe de laser : 2 (puissance de sortie inférieure à 1 mW, sûre pour l'œil sous réflexe de clignement)
- Précision de nivellement : ± 2 mm par 10 m
- Plage d'auto-nivellement : ± 4 degrés
- Portée sans récepteur : 35 m pour le modèle vert CLG-18, 25 m pour les modèles rouges CLL-18 et PLL-18
- Portée avec récepteur : 80 m pour tous les modèles
- Plage de température de fonctionnement : de -10 °C à 50 °C
- Indice de protection : IP 54
- Alimentation : batterie Li-Ion, autonomie jusqu'à 44 heures (rouge) ou 28 heures (vert)
- Dimensions : environ 110 à 120 mm de long, 65 mm de large et 100 mm de haut
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Cloisons et faux plafonds : alignement des rails et des profilés
- Carrelage et revêtements de sol : alignement des carreaux et des joints
- Électricité et plomberie : repérage des hauteurs de prises, de luminaires et de sanitaires
- Menuiserie et agencement : pose de cuisines, de placards, de portes et de fenêtres
- Peinture et décoration : traçage de bandes et d'alignements
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Poser l'appareil sur une surface stable ou un trépied pour obtenir des lignes régulières
- Vérifier que l'auto-nivellement est actif et que l'alarme n'indique pas de dépassement de plage
- Choisir le laser vert en intérieur très éclairé ou en extérieur, et le laser rouge pour l'autonomie en intérieur
- Utiliser un récepteur pour les grandes distances ou en plein soleil
- Contrôler régulièrement la précision en vérifiant les lignes sur une distance connue
- Ne jamais viser les yeux, même avec un laser de classe 2, et le ranger dans son étui après usage
- Choisir un trépied ou une embase magnétique pour positionner le laser à la hauteur voulue, notamment pour les poses en plafond ou en hauteur
- Attendre la stabilisation des lignes avant de tracer, puis repérer les points au crayon sur le support
- Retirer la batterie ou recharger l'appareil avant un long stockage et le protéger des chocs pour conserver sa précision
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Modèle | Couleur / lignes | Portée sans / avec récepteur | Autonomie | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Laser croix vert CLG-18 | Lignes vertes | 35 m / 80 m | Jusqu'à 28 h | Intérieur lumineux et extérieur |
| Laser croix rouge CLL-18 | Lignes rouges | 25 m / 80 m | Jusqu'à 44 h | Intérieur et extérieur |
| Laser croix et points rouge PLL-18 | Lignes rouges et points | 25 m / 80 m | Batterie Li-Ion | Alignement et report de points |