RONDELLE INOX M7

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 rondelle inox M7 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, de diamètres de : 10.500 mm, 13.000 mm, 15.000 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M10, M12, M14,..., de normes DIN : 9021, 125 et proposés dans divers types de formes : A, B.
Filter

La rondelle inox M7 est un élément essentiel dans de nombreux domaines industriels et de construction grâce à sa résistance et sa durabilité. Fabriquée en acier inoxydable, la rondelle inox M7 est particulièrement appréciée pour sa capacité à résister à la corrosion, ce qui la rend idéale pour les applications en extérieur ou dans des environnements humides. Son diamètre interne de 7 mm lui permet de s'adapter parfaitement aux vis de même calibre, assurant ainsi une distribution uniforme de la pression lors du serrage, ce qui augmente la stabilité et la sécurité des assemblages. La rondelle inox M7 est également utilisée pour prévenir le desserrage des fixations sous l'effet des vibrations, ce qui est crucial dans les secteurs tels que l'automobile, l'aéronautique et la construction navale. Sa polyvalence et sa fiabilité en font un choix privilégié pour les professionnels cherchant à garantir une fixation efficace et durable. La rondelle inox M7 est un composant fiable qui joue un rôle clé dans le maintien de l'intégrité structurelle dans diverses applications.