ÉCROU BORGNE DIN 986

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 écrou borgne DIN 986 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 12 mm, 6 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M12, M6,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2 et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006, de formes diverses, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter



DIN 986 – Écrou borgne autofreiné

La norme DIN 986 désigne un écrou borgne hexagonal autofreiné de forme basse, généralement doté d’un insert non métallique destiné à augmenter la résistance au desserrage. Son chapeau recouvre l’extrémité de la vis ou de la tige filetée, ce qui protège le filetage apparent et donne une finition plus propre à l’assemblage. La partie hexagonale permet le serrage avec un outil courant, sous réserve de respecter le couple adapté au montage.


Fonction de freinage : l’insert exerce une résistance lors du vissage et contribue à maintenir le serrage face aux vibrations, dans les limites prévues pour le produit. Cet effet dépend de l’état de l’insert, de la température, du nombre de montages et des conditions de service. Il ne faut pas considérer l’écrou comme une solution universelle de sécurité : pour une liaison critique, la méthode de blocage doit être validée selon les exigences de l’application.


Choix de la référence : vérifiez le diamètre et le pas du filetage, la hauteur disponible, la matière, le revêtement et la compatibilité de l’insert avec l’environnement. L’écrou borgne DIN 986 est employé dans des assemblages mécaniques où l’on recherche à la fois une extrémité protégée et une fonction de freinage. La désignation complète du fabricant reste nécessaire pour confirmer les dimensions et les performances de la variante choisie.