CHEVILLE POUR CORPS CREUX
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 73 cheville pour corps creux pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Polyamide - PA, Acier inoxydable A4,..., de diamètres variables : 10 mm, 8 mm, 6 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 80 mm, 100 mm, 60 mm,....
La cheville pour corps creux est un élément de fixation essentiel dans le domaine de la construction et de la rénovation. Conçue spécifiquement pour offrir une prise solide dans les matériaux poreux ou creux tels que le plâtre, le béton cellulaire, ou encore le bois creux, cette cheville est idéale pour la fixation de cadres, étagères, et éléments décoratifs sur des surfaces qui autrement ne pourraient pas supporter de poids. L'avantage majeur de la cheville pour corps creux réside dans sa capacité à s'expanser à l'intérieur du matériel, assurant ainsi une fixation sûre et durable. De plus, sa facilité d'installation rend cet accessoire accessible à de nombreux utilisateurs. Que ce soit pour des applications domestiques ou professionnelles, la cheville pour corps creux se distingue par sa polyvalence et sa fiabilité, rendant possible la réalisation de projets variés avec une assurance de qualité et de sécurité.